Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG ÖKO FAVORIT FEE53680ZM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8685489
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     911524135
EAN/GTIN:
     7332543809950
Suchbegriffe:
Besteck-Korb
Besteckkorb
Besteckkörbchen
Einbau-Geschirrspüler
Der Sprüharm mit Doppelrotation bietet eine bis zu dreimal bessere Sprühabdeckung. Die feine Verteilung des Sprühwassers erreicht jeden Winkel. Hartnäckige Verschmutzungen werden leichter gelöst und gleichzeitig Wasser gespart.
AEG ÖKO FAVORIT FEE53680ZM - Geschirrspüler - eingebaut - Nische - Breite: 60 cm - Tiefe: 57 cm - Höhe: 82 cm - rostfreier Edelstahl
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Eingebaut
Farbe
Rostfreier Edelstahl
Produkttyp
Geschirrspüler
Besondere Merkmale
Satellitensprüharm, Inverter-Motor, AutoOff-Funktion
Anzahl der Temperatureinstellungen
4
Anz. Programme
8
Spezielle Programme und Optionen
Vorspülen, Öko 50°C, Maschinenreinigung, 90 Min., ExtraHygiene-Option, XtraPower, 60 Min., Kurz 30 Min., 160 Min., AutoSense 50-60°C
Programmoptimierung
Wassersensor
Installationstyp
Halbintegriert
Energie Effizienzklasse
Klasse D
Regale Stückzahl
2
Geräuschpegel (Eco-Programm)
44 dB(A) bezüglich 1 pW
Geräuschklasse (Eco-Programm)
B
Nennkapazität im Eco-Programm
13
Dauer des Eco-Programms
240 min
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Abschaltautomatik, Wasserstoppsystem, Aqua Control
Optionale Merkmale
AirDry Türöffnung
Kennzeichnung
Directive 2019/2017/EU, Directive 2017/1369/EU, Directive 2019/2022/EU
Fingerabdruckbeständig
Ja
Display
Typ
LED-Bildschirm
Abmessungen und Gewicht
Breite
59.6 cm
Tiefe
57.5 cm
Höhe
81.8 cm
Gewicht
37.85 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1950 W
Kabellänge
1.5 m
Spannung
220 - 240 V / 50 Hz
Stromverbrauch im unausgeschalteten Modus
0.5 W
Stromverbrauch im Aus-Modus
0.5 W
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Gewicht (Versand)
39.37 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Anzeigen
Klarspüler, Salz, Restzeitanzeige
Timer-Einstellungsmerkmale
Startverzögerung mit Timer
Maximale programmierbare Startzeit durch Timer
24 Stunden
Steuerungsstandort
Frontpaneel
Steuerelemente
Drucktaster
Energie- und Wasserverbrauch
Energieverbrauch pro Waschgang
0.835 kWh
Wasseranschluss
Heiß & kalt
Energieverbrauch im Eco-Programm (EPEC)
84 kWh pro 100 Zyklen
Wasserverbrauch im Eco-Programm (EPEC)
9.9 Liter pro Zyklus
Geschirrspülmaschinen-Merkmale
Oberes Rack
Korbgriff, 2 faltbare Tassenhalter, QuickLift Höhenverstellung
Unteres Rack
Korbgriff, 2 klappbare Plattenhalter, Besteckkorb
Abmessungen (Nische)
Mindestbreite
60 cm
Mindesttiefe
57 cm
Mindesthöhe
82 cm
Maximale Höhe
90 cm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 386,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 455,63*
€ 542,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 453,94*
€ 540,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 440,23*
€ 523,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,90*
€ 504,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,37*
€ 459,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.