Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BaByliss Men E986E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8681455
Hersteller:
     Babyliss
Herst.-Nr.:
     E986E
EAN/GTIN:
     3030050154870
Suchbegriffe:
Haar-Schneider
Haarschneide-Gerät
Haarschneide-Maschine
Haarschneidegerät
Der stylische und leistungsstarke Lithium-Ionen-Akku-Haarschneider bietet mit Karbon-Titanium-Klingen eine langlebige Haarschneideperformance. Der leistungsstarke Lithium-Ionen-Akku sorgt für eine Spitzenperformance von bis zu 160 Minuten kabelloser Nutzung, selbst bei niedrigem Akkustand. Schnellaufladung in 3 Stunden. Präzise Einstellung der Schnittlänge per Drehrad, mit Verwendung der Kammaufsätze von 0,6 bis 28 mm. Abnehmbare und abwaschbare Klinge.
BaByliss Men E986E - Haarschneidemaschine - schnurlos
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Haarschneidemaschine - schnurlos
Kategorie
Haarentfernung
Herstellergarantie
Garantie
3 Jahre
Verschiedenes
Kabellose Betriebsdauer
160 min
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Aufbewahrungskoffer
Energieversorgung
Ladezeit
3 Std.
Batterietechnologie
Lithium-Ionen
Stromquelle
Batterie
Rasierer, Trimmer und Epilierer
Längeneinstellungen
0,6 - 28 mm (45 Stufen)
Abwaschbarer Kopf
Ja
Klinge Material
Edelstahl mit Carbon-Titanium-Beschichtung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,74*
€ 71,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,33*
€ 69,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,10*
€ 66,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,90*
€ 65,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,57*
€ 63,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,05*
€ 53,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.