Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krups Cook4Me Extra Crisp AJ1508


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8677760
Hersteller:
     Groupe SEB
Herst.-Nr.:
     AJ1508
EAN/GTIN:
     3045387244903
Suchbegriffe:
Schnellkochtopf-Deckel
Schnellkochtopf-Ersatzdeckel
schnellkochtopf deckel
Mit dem Cook4Me Extra Crisp-Deckel bekommt schnelles und gesundes Kochen einen knusprigen Touch. Dieser vielseitige Extra Crisp-Deckel ist das perfekte Küchenzubehör für Ihren Cook4Me, der Braten, Grillen, Heißluftfrittieren und Backen zum Kinderspiel macht. Mit der Extra Crisp-Technologie gelingen Ihnen leckere, goldbraune Ergebnisse bei einer großen Vielfalt an zugehörigen Rezepten. Einfach anschließen, auf den Cook4Me aufsetzen und das passende Programm wählen - der Extra Crisp-Deckel erledigt den Rest und Sie können genießen! Kompatibel mit allen Cook4Me Modellen mit 6 L Kapazität.
Krups Cook4Me Extra Crisp AJ1508 - Heißluftfriteusendeckel - 1450 W - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Heißluftfriteusendeckel
Temperaturbereich
Von 70°C bis 200°C
Max. Temperatur
200 °C
Variable Temperatur
Ja
Funktion & Einstellungen
4 Funktionen, manuelle Funktion
Energieversorgung
Stromverbrauch
1450 W
Steckertyp
Euro
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer
60 min
Indikatoren
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,29*
€ 101,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,91*
€ 99,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,07*
€ 97,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,01*
€ 96,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,46*
€ 82,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.