Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4smarts Lightning auf HDMI Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8675343
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     468663
EAN/GTIN:
     4250774932946
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Lightning Adapter
USB HDMI Adapter
4smarts - Lightning auf HDMI Adapter - Lightning männlich zu HDMI, Apple Lightning (nur Stromversorgung) weiblich - 6 cm - Grau, Schwarz - 4K Unterstützung, aktiv
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Grau, Schwarz
Besonderheiten
Gehäuse aus Aluminium, Einzelhandelsverpackung
Länge
6 cm
Kabeltyp
Lightning auf HDMI Adapter 4K Unterstützung, aktiv
Konnektivität
Anschlüsse
Apple Lightning - männlich (Eingang)
Stecker (zweites Ende)
Apple Lightning (nur Stromversorgung) - weiblich ¦ 19-poliger HDMI Typ A - weiblich (Ausgang)
Abmessungen und Gewicht
Breite
36 cm
Tiefe
12 cm
Höhe
0.9 cm
Gewicht
10 g
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
9.5 cm
Transporttiefe
12.5 cm
Transporthöhe
3.5 cm
Transportgewicht
30 g
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.