Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Professional Puzzi 10/1 Edition


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C1006-8664851
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.100-131.0
EAN/GTIN:
     4039784917095
Suchbegriffe:
Absauggerät (Medizin)
Absaugpumpe
Absaugpumpe (Medizin)
Aspirator
Puzzi 10/1 mit Polsterdüse und Bodendüse eignet sich insbesondere zur hygienischen und effektiven Reinigung kleinerer bis mittlerer Flächen. Mit 1 Bar Sprühdruck sorgt das Sprühextraktionsgerät für eine schonende Tiefenreinigung textiler Flächen und liefert besonders bei der Polsterreinigung und Teppichreinigung überzeugende Ergebnisse. Dank der schmalen Bodendüse eignet sich das Gerät auch optimal für den Einsatz in beengten Raumsituationen. Und durch die flexible Sauglippe können auch stark überstellte Bereiche problemlos gereinigt werden. Das Sprühextraktionsgerät ist mit einem integrierten Kabelhaken sowie einer Fixierung für Handtool und Saugrohr ausgestattet.
Kärcher Professional Puzzi 10/1 Edition - Teppichreiniger - Kanister - 1250 W
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Teppichreiniger
Reinigungsmethode
Feucht
Saugleistung
25.4 kPa
Besondere Merkmale
Integrierte Zubehöraufbewahrung, 2-Tank-System
Maximale Motorleistung
1250 W
Luftstrom
74 l/s
Reinigertyp
Kanister
Schlauchlänge
2.5 m
Betriebsdruck (bar)
1
Betriebsdruck (MPa)
0.1
Strömungsrate
60 l/h
Flächenleistung
25 m²/h
Maximale Wassereinlasstemperatur
50 °C
Klarwasser-Kapazität
10 Liter
Schmutzwasser-Kapazität
9 Liter
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör
Polsterdüse, Fugendüse, schmale Düse, Sprayschlauch (2,5 m)
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
48 x Reinigungstabs
Kennzeichnung
IPX4, EN 60335-1, EN 62233:2008, Directive 2011/65/EU, Directive 2006/42/EC, EN 50581, EN 60335-2-68, EN 61000-3-3:2013, EN 61000-3-2:2014, Directive 2014/30/EU, EN 55014-2:2015, EN 55014-1:2017
Abmessungen und Gewicht
Breite
32.3 cm
Tiefe
70.9 cm
Höhe
43.9 cm
Gewicht
10.5 kg
Energieversorgung
Kabellänge
7.5 m
Stromversorgungstyp
Netzanschluss
Hauptspannung
220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Gewicht (Versand)
13.5 kg

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 582,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 788,97*
€ 938,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 776,69*
€ 924,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 704,74*
€ 838,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 656,50*
€ 781,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 582,25*
€ 692,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
6.290-175.0
ab € 13,25*
Zubehör
Kärcher
6.291-388.0
ab € 83,04*
Zubehör
Kärcher
6.295-198.0
ab € 78,60*
Zubehör
Kärcher
6.291-389.0
ab € 71,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.