Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink - Netzteil - 12 Watt - Fast Charge - 2 Ausgabeanschlussstellen (2 x USB) - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8663568
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     PA0255
EAN/GTIN:
     4052792061710
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Laden Sie bequem zwei Geräte gleichzeitig an schwer zugänglichen Stellen auf. Mit dem extralangen Festkabel können Sie versteckte Steckdosen mühelos erreichen, z. B. Steckdosen unter dem Tisch oder hinter der Couch. Das schlichte und leichte Design ist ideal für den Gebrauch in jedem Raum zu Hause oder im Büro. Das Ladegerät PA0255 von LogiLink besitzt 2 USB-A-Anschlüsse mit einer Leistung von 12 W.
LogiLink - Netzteil - 12 Watt - Fast Charge - 2 Ausgabeanschlussstellen (2 x USB) - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
5 cm
Tiefe
5.4 cm
Höhe
2.2 cm
Gewicht
110 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Netzteil
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Stromkabel - 1.5 m
Kennzeichnung
RoHS, WEEE
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung
12 Watt
Merkmale
Kurzschlussschutz, Überspannungsschutz, Überstromschutz, lädt gleichzeitig bis zu 2 Geräte
Eingangsanschlüsse
Eurostecker (Spannungsversorgung CEE 7/16)
Ausgabeanschlussstellen
Gesamt 2: 2 x 4 pin USB Type A
Details zum Leistungsgerät
AC-Netzteil: 2 x 4-polig USB-Typ A - Ausgang - 5 V - 12 W - 2.4 A
Menge Eingangsstecker
1
Schnellladetechnologie
Fast Charge
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
7.5 cm
Transporttiefe
16 cm
Transporthöhe
4 cm
Transportgewicht
120 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.