| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8662737 Herst.-Nr.: CV0144 EAN/GTIN: 4052792057911 |
| |
|
| | |
| Der LogiLink CV0144 wurde konzipiert, für den Anschluss von Laptops mit Mini DisplayPort an Monitore, HD-TVs oder Projektoren mit HDMI Anschluss. Erleben Sie ein außergewöhnliches visuelles Erlebnis mit 4K Auflösung. Die kompakte Größe ermöglicht einen leichten und schnellen Transport und eignet sich somit perfekt für unterwegs. LogiLink - Videoadapter - Mini DisplayPort männlich zu HDMI weiblich - ungeschirmt - Schwarz - Support von 4K 30 Hz Weitere Informationen: Allgemein | Technologie | Ungeschirmt | | Farbe | Schwarz | | Produktzertifizierungen | DisplayPort 1.2 | | Besonderheiten | 3D-Transmission, Dolby TrueHD-Unterstützung, Dolby DTS-HD Master Audio support, HBR Audio Support, HBR2 Audiosupport, 21,6 Gbit/s Datenrate, Reduced Bit Rate (RBR), HDCP-kompatibel, DPCP-konform, 7.1 PCM Audiokanal-Unterstützung | | Kabeltyp | Videoadapter Support von 4K 30 Hz | | Unterstützte Schnittstellen | Mini DisplayPort / HDMI | | Beschichteter Stecker | Nickel | Verschiedenes | Kennzeichnung | HDCP 1.3 | Konnektivität | Anschluss | Mini DisplayPort - männlich | | Stecker (zweites Ende) | 19-poliger HDMI Typ A - weiblich | Abmessungen und Gewicht | Breite | 2 cm | | Tiefe | 5 cm | | Höhe | 1.2 cm | | Gewicht | 9 g | Adapter & Converter | Max. Ausgabeauflösung | 3840 x 2400 | | Bildwiederholrate | 30 Hz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |