Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink - Auslegerarm für Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8661411
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     AA0127
EAN/GTIN:
     4052792054781
Suchbegriffe:
Kopfhörer
logilink kopfhörer
kopfhörer
Der LogiLink Mikrofonarm ist ideal für Game Streaming, Podcasts sowie Broadcasts und verfügt über mehrere Drehknöpfe, mit denen Sie ihn ganz nach Belieben einstellen können. Auch können Sie ihn problemlos um 360° drehen und sind so für jede Anwendung gewappnet. Die robuste Klemm- oder Schraubbefestigung stellt dabei eine solide Verbindung zu Ihrem Arbeitstisch her und sorgt für einen idealen Halt. Somit können Sie Ihr Mikrofon dorthin ausrichten, wo Sie es gerade brauchen! Es passt perfekt in Ihr gewünschtes Game Streaming oder Podcast Setup ein, um Ihr Publikum mit bester Soundqualität zu beeindrucken. Geeignet für die Standardgewinde ?" und ?", inklusive Kabel-Clips für ein effektives Kabelmanagement.
LogiLink - Auslegerarm für Mikrofon
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7.2 cm
Tiefe
6.1 cm
Höhe
109.5 cm
Gewicht
1.5 kg
Produkttyp
Auslegerarm
Produktmaterial
Kunststoff, Aluminium, Stahl
Paketinhalt
Auslegerarm, Schrauben
Anpassungen
Drehung
Bestimmt für
Mikrofon
Rotation
360°
Verschiedenes
Platzierung/Befestigung
Schreibtisch
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
11 cm
Transporttiefe
8 cm
Transporthöhe
98.5 cm
Transportgewicht
1.88 kg
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,65*
€ 81,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,46*
€ 80,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,46*
€ 71,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,31*
€ 70,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,47*
€ 67,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,97*
€ 60,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.