Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ViewSonic VPC25-W53-O1-1B Modulares digitales Beschilderungsgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8660653
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     VPC25-W53-O1-1B-EU
EAN/GTIN:
     0766907013696
Suchbegriffe:
Box PC
Built-In PC
Embedded Computer
Embedded PC
ViewSonic VPC25-W53-O1-1B - Modulares digitales Beschilderungsgerät - 16 GB - Intel Core i5 - SSD - 256 GB - Windows 10 Pro 64-Bit Edition - 4K UHD (2160p)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
20.2 cm
Tiefe
3 cm
Höhe
11.9 cm
Gewicht
1 kg
Gerätetyp
Modulares digitales Beschilderungsgerät
Schnittstellen
USB 2.0, Gigabit Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth 5.2, USB 3.2
Schlüsselfunktionen
Digitaler Audio-Player, digitaler Video-Player, Wi-Fi, interaktives Whiteboard
OS im Lieferumfang
Windows 10 Pro 64-Bit Edition
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre
Prozessor
Typ
Core i5
Installierte Anzahl
1
Taktfrequenz
2 GHz
Anz. der Kerne
6 Kerne
Hersteller
Intel
Prozessornummer
I5-10400T
RAM
Technologie
DDR4 SDRAM
Installierte Anzahl
16 GB
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, VCCI, BSMI, NOM, CB, ICES-003 Class B, CCC, EMC, IC, MIC, RoHS, WEEE, cTUVus, REACH, WPC, LVD, SRRC, NCC, RCM, BIS, CA, COFETEL, VOC, DisplayPort 1.2, FCC-ID, RED, FCC SDOC
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-5 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Video
Auflösung
4K UHD (2160p)
Software
Software inbegriffen
ViewSonic myViewBoard, Adobe Reader, WatchDog
Konnektivität
Verbindungen
Audio-Ausgang - Mini-Klinkenstecker ¦ Mikrofon - Mini-Klinkenstecker ¦ HDMI ¦ USB-C ¦ DisplayPort ¦ 3 x USB 2.0 ¦ USB 3.2 ¦ LAN
Stromversorgungsgerät
Eingang
DC 12 - 19 V
Ausgang
3.42 A
Stromquelle
Integrierte Stromversorgung
Videoausgang
Max Auflösung
DisplayPort: 3840 x 2160 p, HDMI: 3840 x 2160 p
Grafikprozessor
Intel UHD Graphics 630
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
25.4 cm
Transporttiefe
7.7 cm
Transporthöhe
19.6 cm
Transportgewicht
1.2 kg
Speicher / Speicherkapazität
Speicherlaufwerkkapazität
256 GB
Speicherlaufwerk-Formfaktor
M.2
Digitalspeicher
Kapazität
256 GB
Speicherlaufwerktyp
SSD
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.112,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.212,25*
€ 1.442,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.208,14*
€ 1.437,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.178,83*
€ 1.402,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.153,33*
€ 1.372,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.112,66*
€ 1.324,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 30,55*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.