Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy A22 5G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy A22 5G SM-A226B 16,8 cm (6.6") 4 GB 64 GB 5000 mAh Grau
Samsung Galaxy A22 5G SM-A226B 16,8 cm (6.6") 4 GB 64 GB 5000 mAh Grau
Samsung Galaxy A22 5G SM-A226B 16,8 cm (6.6") 4 GB 64 GB 5000 mAh Grau
Samsung Galaxy A22 5G SM-A226B 16,8 cm (6.6") 4 GB 64 GB 5000 mAh Grau
Samsung Galaxy A22 5G SM-A226B 16,8 cm (6.6") 4 GB 64 GB 5000 mAh Grau
Samsung Galaxy A22 5G SM-A226B 16,8 cm (6.6") 4 GB 64 GB 5000 mAh Grau
Samsung Galaxy A22 5G SM-A226B 16,8 cm (6.6") 4 GB 64 GB 5000 mAh Grau
Samsung Galaxy A22 5G SM-A226B 16,8 cm (6.6") 4 GB 64 GB 5000 mAh Grau
Samsung Galaxy A22 5G SM-A226B 16,8 cm (6.6") 4 GB 64 GB 5000 mAh Grau
Samsung Galaxy A22 5G SM-A226B 16,8 cm (6.6") 4 GB 64 GB 5000 mAh Grau
Artikel-Nr.:
     C1006-8659729
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-A226BZAUEUB
EAN/GTIN:
     8806092266407
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Samsung Galaxy A22 5G - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 4 GB / Interner Speicher 64 GB - microSD slot - LCD-Anzeige - 6.6" - 2408 x 1080 Pixel (90 Hz) - Triple-Kamera 48 MP, 5 MP, 2 MP - front camera 8 MP - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Touch
Breite
76.4 mm
Tiefe
9 mm
Höhe
167.2 mm
Gewicht
203 g
Produkttyp
Smartphone
Gehäusefarbe
Grau
SAR-Wert
1,23 W/kg (Körper), 0,73 W/kg (Kopf), 2,04 W/kg (Gliedmaße)
Hersteller-Modellnummer
SM-A226B/DSN
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Prozessor
Typ
MediaTek
Taktfrequenz
2.2 GHz
Anz. Prozessorkerne
8-Core
Prozessornummer
MT6833
Batterie
Kapazität
5000 mAh
Schnelladetechnologie
Adaptive Schnellladung
Verbindungen
Anschlusstyp
USB Type-C - 24 pin USB-C ¦ Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige
Technologie
TFT
Diagonalabmessung
16.72 cm (6.6")
Farbtiefe
16,7 Millionen Farben
Bildschirmauflösung
2408 x 1080 Pixel
Merkmale
Infinity-V Display
Displayformat
Full HD+
HDR
Ja
Wiederholrate
90 Hz
Enhancement-Technologie
Real Smooth
Telefonmerkmale
Sicherheitsgeräte
Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät (Seite)
Sensoren
Beschleunigungssensor, Näherungssensor, Drehungssensor, geomagnetischer Sensor, Lichtsensor
Telefonfunktionen
Freisprechgerät, Sprachsteuerung, Call Timer, Telefonkonferenz, Flugmodus, Sprachwahl, Vibrationsalarm
Mobil
Technologie
WCDMA (UMTS) / GSM
Eingabegerät
Multi-Touch
Betriebssystem
Android 11
Steuerung
GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo
Service Provider
Nicht angegeben
Benutzeroberfläche
One UI 3.1
Mobil-Breitband-Generation
5G
SIM-Kartentyp
Nano-SIM
Anzahl SIM-Karten
Dual-SIM
Kommunikation
Drahtlose Schnittstelle
NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0
Datenübertragung
GPRS, EDGE, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1, HSDPA+
4G LTE-Band
Band 1, Band 2, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Bereich 28, Bereich 38, Bereich 40, Bereich 41
2G-Band
850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
4G LTE Frequenz
FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500
3G UMTS-Band
Band 1, Band 2, Band 5, Band 8
3G UMTS Frequenz
2100, 1900, 850, 900
5G NR Frequenzband
N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n78, n79, n40
5G NR Frequenz
FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3500, TDD TD 4500, TDD 2300
Medien-Player
Unterstützte Digital-Audio-Standards
WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, M4A, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MID
Supported Digital Video Standards
MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4
Klangverstärkungen
Dolby Atmos Sound Technologie
Vordere Kamera
Fokuseinstellung
Fixfokus
Merkmale
Schwebender Auslöser
Linsenöffnung
F/2.0
Sensorauflösung
8 Megapixel
Kameramodi
Hochformat-Modus
Hauptkamera
Fokuseinstellung
Automatisch
Spezialeffekte
Bokeh Effekt
Lichtquelle
LED-Blitz
Digitaler Zoom
10x
Sensorauflösung
48 Megapixel
Video Auflösungen
Zeitlupenvideo 1280 x 720 (720p) bei 120 fps, 2048 x 1080 (2K) bei 30 fps
Objektivblende
F/1.8
Kameramodi
Panorama, Zeitlupenmodus, Pro-Modus, Hochformat-Modus, Lebensmittel
Zweite Kamera
Sensorauflösung
5 Megapixel
Objektiv Typ
Ultra-Weitwinkelobjektiv
Objektiv-Blende
F/2.2
Dritte Kamera
Funktionen
Tiefenkamera
Sensorauflösung
2 Megapixel
Objektivblende
F/2.4
Arbeitsspeicher
RAM
4 GB
Benutzerspeicher
46 GB
Unterstützte Flash Memory-Karten
microSDHC, microSD, microSDXC - bis zu 1 TB
Interne Speicherkapazität
64 GB
Informationen zur Nachhaltigkeit
Reparierbarkeitsindex
8.1 (von 10)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 205,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,31*
€ 301,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,26*
€ 297,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,14*
€ 277,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,23*
€ 266,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,14*
€ 244,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.