Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marshall Tufton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8659474
Hersteller:
     Zound Industries
Herst.-Nr.:
     1005924
EAN/GTIN:
     7340055382540
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Portable Lautsprecher
Tragbare Lautsprecher
Dieser eindrucksvolle Lautsprecher bietet Bluetooth 5.0-Technologie und nutzt die Blumlein Stereo-Soundkonstruktion für ein multidirektionales Erlebnis, das dich drinnen wie draußen in deine Musik eintauchen lässt. Sein wasserresistentes Design und die bündig montierten Eckkappen machen ihn äußerst robust und langlebig. Tufton ist ein Klangriese, der wie geschaffen ist für die Straße.
Marshall Tufton - Lautsprecher - tragbar - kabellos - Bluetooth - dreiweg - Schwarz und Messing
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz und Messing
Produkttyp
Lautsprecher - tragbar
Designmerkmale
Integrierter Trageriemen
Schutz
Wasserbeständig
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Stromkabel
Kennzeichnung
IPX2
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
60 Watt
Stromquelle
Batterie, Integrierte Stromversorgung
Batterie
Typ
Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Ladezeit
2.5 Stunde(n)
Betriebszeit (bis zu)
20 Stunde(n)
Verbindungen
Anschlusstyp
Audio Line-In (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Lautsprechersystem
Lautsprechertyp
Dreiweg - aktiv
Steuerung
Ein / Aus, Lautstärke, Höhenregelung, Bass
Übermittlungsbereich
10 m
Verstärker
Integriert
Schnittstellen
Bluetooth 5.0
Frequenzgang
40 - 20000 Hz
Max. Ausgangspegel (max. SPL)
102 dB
Einzelheiten des Lautsprechersystems
Treiberdetails
Lautsprecher: Subwoofer-Treiber ¦ Lautsprecher: 2 x Mitteltöner ¦ Lautsprecher: Tweeter-Driver
Lautsprecherdetails
Lautsprecher - Tieftöner - 40 Watt - aktiv ¦ Lautsprecher - Stereo x 2 - 15 Watt - aktiv ¦ Lautsprecher - Mono - 10 Watt
Maße und Gewicht
Breite
22.9 cm
Tiefe
16.3 cm
Höhe
35 cm
Gewicht
4.9 kg
... > DCI > Audio > Lautsprecher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 302,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,65*
€ 411,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,62*
€ 407,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,34*
€ 402,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,99*
€ 387,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,51*
€ 359,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.