Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy Xcover 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy XCover 5 SM-G525FZKDEUE Smartphone 13,5 cm (5.3") Dual-SIM 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 3000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy XCover 5 SM-G525FZKDEUE Smartphone 13,5 cm (5.3") Dual-SIM 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 3000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy XCover 5 SM-G525FZKDEUE Smartphone 13,5 cm (5.3") Dual-SIM 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 3000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy XCover 5 SM-G525FZKDEUE Smartphone 13,5 cm (5.3") Dual-SIM 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 3000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy XCover 5 SM-G525FZKDEUE Smartphone 13,5 cm (5.3") Dual-SIM 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 3000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy XCover 5 SM-G525FZKDEUE Smartphone 13,5 cm (5.3") Dual-SIM 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 3000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy XCover 5 SM-G525FZKDEUE Smartphone 13,5 cm (5.3") Dual-SIM 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 3000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy XCover 5 SM-G525FZKDEUE Smartphone 13,5 cm (5.3") Dual-SIM 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 3000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy XCover 5 SM-G525FZKDEUE Smartphone 13,5 cm (5.3") Dual-SIM 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 3000 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1006-8656591
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-G525FZKDEUE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Samsung Galaxy Xcover 5 - 4G Smartphone - Dual-SIM - RAM 4 GB / Interner Speicher 64 GB - microSD slot - LCD-Anzeige - 5.3" - 1480 x 720 Pixel - rear camera 16 MP - front camera 5 MP - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Touch - Robust
Breite
71.6 mm
Tiefe
9.2 mm
Höhe
147.1 mm
Gewicht
172 g
Produkttyp
Smartphone
Gehäusefarbe
Schwarz
SAR-Wert
0,699 W/kg (Kopf), 1,272 W/kg (Körper)
Schutz
Wasserbeständig, staubresistent
Hersteller-Modellnummer
SM-G525F/DS
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Prozessor
Taktfrequenz
2 GHz
Anz. Prozessorkerne
8-Core
Verschiedenes
Kennzeichnung
IP68, MIL-STD 810H
Umgebungsbedingungen
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit
1.5 m
Batterie
Kapazität
3000 mAh
Sprechzeit
1860 Minuten
Laufzeitdetails
Sprechen: bis zu 1860 min ¦ Aktive Online-Nutzung (LTE): bis zu 13 Std. ¦ Aktive Online-Nutzung (Wi-Fi): bis zu 13 Std. ¦ Wiedergabe (Video): bis zu 13 Std. ¦ Wiedergabe (Audio): bis zu 56 Std.
Verbindungen
Anschlusstyp
USB Type-C - 24 pin USB-C ¦ Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm ¦ Pogo Pin
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige
Technologie
PLS TFT
Diagonalabmessung
13.48 cm (5.3")
Farbtiefe
16,7 Millionen Farben
Bildschirmauflösung
1480 x 720 Pixel
Displayformat
HD+
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Samsung KNOX
Sensoren
Beschleunigungssensor, Näherungssensor, Drehungssensor, RGB-Sensor, geomagnetischer Sensor, Lichtsensor
Telefonfunktionen
Freisprechgerät, Sprachsteuerung, Call Timer, Telefonkonferenz, Flugmodus, Sprachwahl, Vibrationsalarm
Mobil
Technologie
WCDMA (UMTS) / GSM
Eingabegerät
Multi-Touch
Steuerung
GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo
Service Provider
Nicht angegeben
Mobil-Breitband-Generation
4G
SIM-Kartentyp
Nano-SIM
Anzahl SIM-Karten
Dual-SIM
Kommunikation
Drahtlose Schnittstelle
NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0
Datenübertragung
FDD-LTE, TDD-LTE
4G LTE-Band
Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 17, Band 20, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 38, Bereich 40, Bereich 41, Band 66
2G-Band
850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
4G LTE Frequenz
FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3
3G UMTS-Band
Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Band 8
3G UMTS Frequenz
2100, 1900, 1700, 850, 900
Medien-Player
Unterstützte Digital-Audio-Standards
WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, M4A, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MID
Supported Digital Video Standards
MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4
Vordere Kamera
Linsenöffnung
F/2.2
Sensorauflösung
5 Megapixel
Hauptkamera
Fokuseinstellung
Automatisch
Merkmale
Echtzeit-Fokus
Lichtquelle
Dualer LED-Blitz
Digitaler Zoom
10x
Sensorauflösung
16 Megapixel
Video Auflösungen
1920 x 1080 (1080p) at 30 fps
Objektivblende
F/1.8
Arbeitsspeicher
RAM
4 GB
Benutzerspeicher
46.8 GB
Unterstützte Flash Memory-Karten
microSDHC, microSD, microSDXC - bis zu 1 TB
Interne Speicherkapazität
64 GB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 200,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,27*
€ 291,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,12*
€ 288,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,34*
€ 269,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,68*
€ 257,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,63*
€ 238,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.