Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amazon Fire TV Stick (3rd Gen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8656375
Hersteller:
     Amazon
Herst.-Nr.:
     B08C1KN5J2
EAN/GTIN:
     0840080592411
Suchbegriffe:
HDMI-Stick
Stick-PC
Streaming Stick
Internetradios
Fire?TV?Stick vereinfacht das Streaming-Erlebnis mit Tasten für An/Aus, Lautstärke und Stummschalten auf nur einer Fernbedienung. Dank 50?% mehr Leistung als die Vorgängergeneration bietet Fire?TV?Stick zudem schnelles Streaming in Full?HD und schnelle App-Ladezeiten.
Amazon Fire TV Stick (3rd Gen) - AV-Player - 8 GB - 1080p - 60 BpS - HDR - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
8.6 cm
Tiefe
3 cm
Höhe
1.3 cm
Gewicht
32 g
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
AV-Player
Schnittstellen
Bluetooth 5.0, IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Schlüsselfunktionen
Digitaler Audio-Player, digitaler Fotobetrachter, digitaler Video-Player
Externe Steuereinheiten
Fernbedienung mit Sprachsteuerung
Funktionalität
Wiedergabe von Digitalfotos, digitale Videowiedergabe, Radiowiedergabe über das Internet, Internet-Videowiedergabe, Video-On-Demand
Ohne Lüfter
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Prozessor
Taktfrequenz
1.7 GHz
Anz. der Kerne
Quad-Core
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
USB-Kabel, 2 AAA-Batterien, HDMI-Erweiterung, Alexa Sprachfernbedienung (3. Generation)
Video
Auflösung
1080p
Bildrate
60 BpS
Wiedergabeformate
H.264, VP9, H.265
HDR fähig
Ja
HDR-Technologie
HDR 10, Hybrid Log-Gamma (HLG), HDR 10+
Konnektivität
Verbindungen
HDMI-Ausgang
Stromversorgungsgerät
Stromquelle
Gleichstrom-Adapter, USB
Videoausgang
Grafikprozessor
IMG GE8300
Digital Audio
Klang-Ausgabemodus
Stereo
Netzwerk & Internet-Multimedia
Internet-Streaming-Dienste
Netflix, YouTube, Spotify, Pluto.TV, Amazon Musik, Amazon Prime Video, DAZN, Disney+, ARD1
Internet der Dinge (IoT)
Intelligenter Assistent
Mit Alexa
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Kommunikationsart
Wolke
Kommunikationstechnologie
Wi-Fi
Sprachgesteuert
Direkt
Digitalspeicher
Kapazität
8 GB
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Integrierter Flash-Speicher
8 GB
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.