Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Antenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8655947
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     90297
EAN/GTIN:
     4043619902972
Suchbegriffe:
Richtantenne
WLAN Antenne
delock wlan antenne
wlan antenne
Diese WLAN Antenne von Delock kann an ein WLAN Gerät mit RP-SMA Anschluss angeschlossen werden, um Signale zu empfangen und zu senden. Mit Hilfe der variablen Neigung der Kippantenne und durch den magnetischen Standfuß kann die Antenne individuell positioniert werden.
Delock - Antenne - Teller - Wi-Fi - 4 dBi (für 2,5 GHz), 6 dBi (für 5,7 GHz) - gerichtet - magnetisch montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Teller
Breite
9 cm
Tiefe
11.55 cm
Höhe
8 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Antenne
Produktmaterial
UV-beständiges ABS
Bestimmt für
Wi-Fi
Platzierung / Montage der Antenne
Magnetisch montierbar
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Antennenkabel - 1 m
Antenne
Kompatibilität
802.11 ax
Funktionen
Neigung einstellbar, vertikale Polarisierung, lineare Polarisation
Richtwirkung
Gerichtet
Scheinwiderstand
50 Ohm
Frequenzbereich
2400 - 2500 MHz, 5150 - 5875 MHz
Antennengewinn
4 dBi (für 2,5 GHz), 6 dBi (für 5,7 GHz)
Geleisteter Anschluss
Art
1 x Antenne - RP-SMA
... > DCI > CE-Optionen > Antennen
Weitere Suchbegriffe: wlan antenne 6dbi
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.