Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B&W outdoor.case Type 5000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8638973
Hersteller:
     B&W
Herst.-Nr.:
     5000/O
EAN/GTIN:
     4031541735478
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
B&W outdoor.case Type 5000 - Hartschalentasche für Digitalkamera mit Objektiven - widerstandsfähig - Polypropylen - orange
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
47 cm
Tiefe
19 cm
Höhe
36.5 cm
Gewicht
2.9 kg
Farbe
Orange
Material
Polypropylen
Ausschlussklausel für Bildfarbe
Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Widerstandsfähig
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
30 Jahre
Tragetasche
Typ
Hartschalentasche
Tragegurt
Gummierter Tragegriff
Innenmaße
43 cm x 17 cm x 30 cm
Empfohlene Verwendung
Für Digitalkamera mit Objektiven
Kennzeichnung
IP67, STANAG 4280, DEF STAN 81-41, MIL-STD 801G, ATA 300, UN 3090/91, UN 3480/81
Schutz
Wasserdicht, temperaturbeständig, Kratzfest, staubdicht, stoßfest
Verschlussart
2 x Riegel
Gepäckvolumen
22.1 Liter
Mindesttemperatur
-30 °C
Maximaltemperatur
80 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,46*
€ 186,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,58*
€ 182,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,57*
€ 169,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,83*
€ 159,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,84*
€ 146,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.