Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 4300 series EP4327


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 4300 series Kaffeevollautomat für 5 Kaffeespezialitäten
Philips 4300 series Kaffeevollautomat für 5 Kaffeespezialitäten
Artikel-Nr.:
     C1006-8638504
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     EP4327/90
EAN/GTIN:
     8710103931294
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Philips 4300 series EP4327 - Automatische Kaffeemaschine mit Cappuccinatore - 15 bar - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Automatische Kaffeemaschine mit Cappuccinatore
Integriertes Mahlwerk
Ja
Druck
15 bar
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Teststreifen für Wasserhärte, Messlöffel, AquaClean Filterpatrone, Schmierfetttube
Getränkeart
Café Crema, Ristretto, Espresso, heiße Milch, Americano, Filterkaffee, Milchschaum
Geeignete Kaffeeart
Gemahlener Kaffee, Kaffeebohnen
Kapazität des Wasserbehälters
1.8 Liter
Kapazität des Kaffeebohnenbehälters
275 g
Verpackungs-Recycling-Inhalt
95 %
Variable Kaffestärke
Ja
Variable Kaffemenge
Ja
Spülmaschinenfest
Abtropfschale, Kaffeesatzbehälter, Milchaufschäumer
Brühmethode
Espresso
Aromastärke-Einstellungen
5
Mahlgradeinstellungen
12
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Display
Typ
Digital
Technologie
TFT
Abmessungen und Gewicht
Breite
24.6 cm
Tiefe
37.2 cm
Höhe
43.3 cm
Gewicht
8 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1500 W
Kabellänge
1 m
Spannung
230 V / 50 Hz
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Heißwasser-Knopf
Ja
Temperaturkontrollen
Ja
Programmierbar
Ja
Kaffeemaschinen-Funktionen
Zwei-Weg Spender
Ja
Wasserfiltrierung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 430,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 522,41*
€ 621,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 511,19*
€ 608,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 466,24*
€ 554,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 446,71*
€ 531,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 430,46*
€ 512,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips
CA6702/00
ab € 7,11*
Zubehör
Philips
CA6700/10
ab € 11,07*
Zubehör
Philips
CA6700/22
ab € 8,42*
Zubehör
Philips
CA6704/10
ab € 3,59*
Zubehör
Philips
CA6705/10
ab € 7,49*
Zubehör
Philips
CA6700/00
ab € 4,66*
Zubehör
Philips
CA6500/63
ab € 60,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.