Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B&W outdoor.case Type 4000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8637529
Hersteller:
     B&W
Herst.-Nr.:
     4000/Y/GoPro9
EAN/GTIN:
     4031541745361
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
B&W outdoor.case Type 4000 - Hartschalentasche für Action-Kamera - Polypropylen - Gelb
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
42 cm
Tiefe
18 cm
Höhe
32.5 cm
Gewicht
2.3 kg
Farbe
Gelb
Material
Polypropylen
Material des Innenfutters
Schaum
Herstellergarantie
Service und Support
30 Jahre
Tragetasche
Typ
Hartschalentasche
Tragegurt
Gummierter Tragegriff
Innenmaße
38.5 cm x 16.5 cm x 26.5 cm
Empfohlene Verwendung
Für Action-Kamera
Kennzeichnung
IP67, STANAG 4280, DEF STAN 81-41, ATA 300
Schutz
Wasserdicht, staubabweisend
Gepäckvolumen
16.6 Liter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,99*
€ 158,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,77*
€ 153,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,78*
€ 142,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,66*
€ 136,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,34*
€ 125,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.