Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Senseo CSA210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Senseo Original Plus CSA210/10 Kaffeepadmaschine
Senseo Original Plus CSA210/10 Kaffeepadmaschine
Senseo Original Plus CSA210/10 Kaffeepadmaschine
Artikel-Nr.:
     C1006-8633111
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     CSA210/10
EAN/GTIN:
     8710103962410
Suchbegriffe:
Kaffeepad Automat
Kaffeepad Maschine
Kaffeepadautomat
Kaffeepadmaschine
Philips Senseo CSA210 - Kaffeemaschine - 1 bar - Star White
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Star White
Produkttyp
Kaffeemaschine
Druck
1 bar
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Pod-Halter für 1 Tasse, Pod-Halter für 2 Tassen
Geeignete Kaffeeart
Senseo
Kapazität des Wasserbehälters
0.7 Liter
Verpackungs-Recycling-Inhalt
90 %
Abnehmbarer Wassertank
Ja
Variable Kaffemenge
Ja
Spülmaschinenfest
Abtropfschale, Wasserbehälter, Padhalter
Brühmethode
Espresso
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Breite
21.3 cm
Tiefe
31.5 cm
Höhe
33 cm
Gewicht
1.718 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1450 W
Kabellänge
0.8 m
Spannung
220 - 240 V / 50 Hz
Automatische Abschaltung
Ja
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
22.7 cm
Tiefe (Versand)
36.7 cm
Höhe (Versand)
39.2 cm
Gewicht (Versand)
4.065 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Indikatoren
Ja
Brauzeit
0.35 Minute
Kaffeemaschinen-Funktionen
Abnehmbare Abtropfschale
Ja
Zwei-Weg Spender
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,58*
€ 64,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,75*
€ 62,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,28*
€ 61,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,05*
€ 59,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,01*
€ 58,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.