Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B&W tool.case JUMBO 6600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8632924
Hersteller:
     B&W
Herst.-Nr.:
     117.20/P-G
EAN/GTIN:
     4031541745668
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Hartschalenkoffer
Schalenkoffer
Piloten-Koffer
Der Jumbo 6600 macht seinem Namen alle Ehre und ist ein echtes tough.case. Er hält selbst widrigsten Bedingungen stand und schützt das Innere vor Stößen, Staub und Spritzwasser. Damit ist der Werkzeugkoffer jederzeit ein zuverlässiger und robuster Begleiter. Die Werkzeugtafeln im Inneren des Koffers sind übersichtlich angeordnet und bieten viel Raum für verschiedenes Werkzeug. Die Bodenschale ist durch ein Alu-Trennsteg-System individuell anpassbar und dank zwei integrierter Magnetschalen, finden auch Kleinteile wie z.B. Schrauben ihren Platz. Besonders praktisch: zwei Gasdruckfedern verhindern das Zuklappen des Deckels, so dass ein leichter Zugriff auf das Werkzeug gewährleistet ist. Für eine einfache Handhabung und komfortablen Transport sorgen Rollen und ein Teleskopgriff.
B&W tool.case JUMBO 6600 - Hartschalentasche für Werkzeuge - Polypropylen
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
7 kg
Material
Polypropylen
Tragetasche
Typ
Hartschalentasche
Funktionen
Gasdruckfeder
Zusätzliche Fächer
20 x Taschen, 16 Schlaufen
Empfohlene Verwendung
Für Werkzeuge
Schutz
Temperaturbeständig
Verschlussart
2 x Riegel
Gepäckvolumen
26.4 Liter
Teleskopgriff
Ja
Maximale Belastbarkeit
25 kg
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 199,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,71*
€ 284,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,16*
€ 275,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 230,49*
€ 274,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,55*
€ 257,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,72*
€ 253,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,28*
€ 237,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.