Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teltonika Antenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8632577
Hersteller:
     Teltonika
Herst.-Nr.:
     PR1US440
EAN/GTIN:
     5704174471912
Suchbegriffe:
LTE Antenne
teltonika lte antenne
lte antenne
Teltonika - Antenne - Mobiltelefon - 3 dBi - für Teltonika RUT200, RUT956
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Antenne
Bestimmt für
Mobiltelefon
Antenne
Funktionen
Lineare Polarisation, VSWR < 3, IP33
Scheinwiderstand
50 Ohm
Frequenzbereich
698 - 960 MHz, 1.71 - 2.69 GHz
Antennengewinn
3 dBi
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Teltonika RUT200, RUT956
Geleisteter Anschluss
Art
1 x Antenne - SMA (männlich)
... > DCI > CE-Optionen > Antennen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.