| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8632576 Herst.-Nr.: PR1KS210 EAN/GTIN: 5704174520634 |
| |
|
| | |
| Teltonika - Antenne - Mobiltelefon - 1 dBi - magnetisch montierbar - für Teltonika RUT200, RUT956 Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 3 cm | | Tiefe | 3 cm | | Höhe | 8.28 cm | | Produkttyp | Antenne | | Bestimmt für | Mobiltelefon | | Platzierung / Montage der Antenne | Magnetisch montierbar | Verschiedenes | Enthaltene Kabel | 1 x Antennenkabel - 3 m | Antenne | Funktionen | Lineare Polarisation, VSWR < 3 | | Scheinwiderstand | 50 Ohm | | Frequenzbereich | 699 - 868 MHz, 1.85 - 2.69 GHz | | Antennengewinn | 1 dBi | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Teltonika RUT200, RUT956 | Geleisteter Anschluss | Art | 1 x Antenne - SMA (männlich) |
|
| | |
| | | |
| |