Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Café Gaia HD7544


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Café Gaia Collection Kaffeemaschine HD7544/20
Philips Café Gaia Collection Kaffeemaschine HD7544/20
Artikel-Nr.:
     C1006-8617911
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     HD7544/20
EAN/GTIN:
     8710103769194
Suchbegriffe:
Kaffee-Maschine
Kaffeemaschine
kaffeemaschine 15 tassen
kaffee maschine
Philips Café Gaia HD7544 - Kaffeemaschine - 12 Tassen - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Kaffeemaschine
Gehäusematerial
Kunststoff, rostfreier Stahl
Tassenzahl
12
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Filterhalter
Geeignete Kaffeeart
Gemahlener Kaffee
Kapazität des Wasserbehälters
1.2 Liter
Spülmaschinenfest
Entfernbare Teile
Isolierte Karaffe
Ja
Brühmethode
Filter
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Breite
25.5 cm
Tiefe
22.1 cm
Höhe
37 cm
Gewicht
2.032 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1000 W
Kabellänge
0.88 m
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Automatische Abschaltung
Ja
Kabelaufbewahrung
Ja
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Gewicht (Versand)
4.564 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Indikatoren
Ja
Wasserstandsfenster
Ja
Brauzeit
10 Minuten
Karaffe
Isolierte Karaffe
Ja
Karaffe enthalten
Ja
Weitere Suchbegriffe: kaffeemaschine 1000 watt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,17*
€ 90,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,13*
€ 88,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,87*
€ 86,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,37*
€ 86,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,54*
€ 72,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips
CA6500/63
ab € 59,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.