| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8617377 Herst.-Nr.: 77-83350 EAN/GTIN: 0840104263716 |
| |
|
| | |
| OtterBox Defender Series - Schutzhülle für Tablet - widerstandsfähig - Polycarbonat, Kunstfaser - Schwarz - 12.9" - für Apple 12.9-inch iPad Pro (4. Generation, 5. Generation) Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 23.6 cm | | Tiefe | 2.74 cm | | Höhe | 30.2 cm | | Farbe | Schwarz | | Material | Polycarbonat, Kunstfaser | | Widerstandsfähig | Ja | Tragetasche | Typ | Schutzhülle | | Funktionen | Integrierter Bildschirmschutz | | Empfohlene Verwendung | Für Tablet | | Kennzeichnung | MIL-STD-810G 516.6 | | Schutz | Fallfest, Fallschutz, Schutz vor Verschmutzung | | Deckelmerkmale | Standfunktion | | Bildschirmgröße Kompatibilität | 32.8 cm (12.9") | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple 12.9-inch iPad Pro (4. Generation, 5. Generation) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |