Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor MD-22 Kopfhörer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8613913
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     0221270
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Muschelkopfhörer
stereo kopfhörer 3,5mm
muschelkopfhörer
Monacor MD-22 - Kopfhörer - On-Ear - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
25 g
Produkttyp
Kopfhörer - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Verschiedenes
Kabeldetails
Kopfhörerkabel - 1.5 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
102 dB/mW
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Membran
27 mm
Magnetmaterial
Ferrit
Frequenzgang
100 - 18000 Hz
Max. Eingangsleistung
20 mW
Kopfhörertechnik
Dynamisch
Verbindungen
Anschlusstyp
Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Kabel
Kabellänge
1.5 m
Weitere Suchbegriffe: stereo kopfhörer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.