Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B&W outdoor.case Type 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8612130
Hersteller:
     B&W
Herst.-Nr.:
     2000/B/GoPro9
EAN/GTIN:
     4031541745309
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
B&W outdoor.case Type 2000 - Hartschalentasche für Actionkamera / Zubehör - Polypropylen - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
27 cm
Tiefe
21.5 cm
Höhe
16.5 cm
Gewicht
900 g
Farbe
Schwarz
Material
Polypropylen
Herstellergarantie
Service und Support
30 Jahre
Tragetasche
Typ
Hartschalentasche
Mitgeliefertes Zubehör
Schaumstoffeinlage
Tragegurt
Gummierter Tragegriff
Innenmaße
25 cm x 17.5 cm x 15.5 cm
Zusätzliche Fächer
Batterien, Kabel, Action-Camera-Zubehör
Empfohlene Verwendung
Für Actionkamera / Zubehör
Kennzeichnung
IP67, STANAG 4280, DEF STAN 81-41, ATA 300
Schutz
Wasserdicht, staubabweisend
Verschlussart
2 x Riegel
Gepäckvolumen
6.6 Liter
Mindesttemperatur
-30 °C
Maximaltemperatur
80 °C
Kompatible Produktabmessungen
Ösen für Vorhängeschloss - 5.08 cm
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, camcordertasche
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,38*
€ 83,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,61*
€ 82,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,01*
€ 78,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,57*
€ 73,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,43*
€ 64,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.