Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama "Metal" Lüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8610632
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00012364
EAN/GTIN:
     4007249123640
Suchbegriffe:
Tischventilator
USB Ventilator
hama usb ventilator
usb ventilator
Hama "Metal" - Lüfter - Tisch - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Tisch
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Lüfter
Funktionen
Kühlend
Luftstromsteuerung
360°-Neigungseinstellung
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Energieversorgung
Kabellänge
1 m
Ein-/Aus-Schalter
Ja
Stromquelle
USB
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Lüftergeschwindigkeits-Einstellungen Anz.
2
Steuerelemente
Kipphebel
Ventilator Detail
Klingenanz.
3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.