Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink WH66 Mono


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8606885
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     WH66-MONO-TEAMS
EAN/GTIN:
     6938818306400
Suchbegriffe:
DECT Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Der Yealink WH66 ist ein drahtloses DECT-Headset. Ermöglicht reibungsloses Arbeiten mit bedeutenden UC-Plattformen und lässt sich standardmäßig an IP-Telefone von Yealink anschließen. Der kapazitive Touchscreen mit 4" (480 x 800) der Basisstation sorgt für ein modernes Arbeitserlebnis, sodass der Anwender mit nur einer Berührung alles unter Kontrolle hat. Ermöglicht Einsatz als Arbeitsplatzsystem, Anrufverwaltung, Anschluss an mehrere Geräte (Tischtelefon/Mobiltelefon/Computer) sowie drahtloses Aufladen von Mobiltelefonen und spielt sogar als Freisprechanlage eine Rolle.
Yealink WH66 Mono - Headset - On-Ear - DECT CAT-iq 2.0 - kabellos - Zertifiziert für Microsoft Teams
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Headset - DECT CAT-iq 2.0 - kabellos
Merkmale
LED-Kontrollleuchte Belegt
Max. Betriebsabstand
160 m
Details zu Abmessungen & Gewicht
Headset: 80 g ¦ Basisstation: 398 g
Empfohlene Verwendung
Konferenz
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Netzteil, 4" Touchkonsole mit USB-Hub
Kennzeichnung
IC, FCC, EN 50332, G616
Kabeldetails
2 x Kabel USB 3.0 Typ A - ablösbar - 1 m
Software-Zertifizierung
Zertifiziert für Microsoft Teams
Stromversorgung
Ladezeit
2.5 Stunde(n)
Batterie
Headset-Akku wiederaufladbar
Standby-Zeit
90 Stunden
Betriebszeit (bis zu)
13 Stunde(n)
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Mono
Empfindlichkeit
92.5 dB
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Membran
28 mm
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Drahtlose Technologie
DECT CAT-iq 2.0
Fernbedienung
Steuerung
Mikrofon Ein-/ Aus, Lautstärkenregler, Annehmen/Beenden, Anruf ablehnen
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
25.5 cm
Transporttiefe
20.4 cm
Transporthöhe
13.5 cm
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Frequenzgang
100 - 10000 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 185,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,50*
€ 275,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,94*
€ 268,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,20*
€ 254,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,53*
€ 245,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,27*
€ 220,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.