Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink WH62 Dual


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8606880
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     WH62-DUAL-TEAMS
EAN/GTIN:
     6938818306370
Suchbegriffe:
DECT Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Das Yealink WH62 ist ein neues schnurloses DECT-Headset der Einstiegsklasse, mit WH62 Dual und WH62 Mono zwei Modellen. Es arbeitet nahtlos mit den wichtigsten UC-Plattformen zusammen und lässt sich nativ mit Yealink IP-Telefonen integrieren. Für ein kristallklares Klangerlebnis sorgen die Yealink Super Wideband Technology und die Acoustic Shield Technology, mit denen Sie bei Telefonaten und Videokonferenzen klar und deutlich sprechen und hören können. Mit der einfachen Steuerung am Ohr, ohne Unterbrechungen und mit hohem Tragekomfort ist das WH62 ein angenehmer Partner für Kommunikation und Zusammenarbeit.
Yealink WH62 Dual - Für Microsoft Teams - Headset - On-Ear - DECT - kabellos - Zertifiziert für Microsoft Teams
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Headset - DECT - kabellos
Max. Betriebsabstand
160 m
Details zu Abmessungen & Gewicht
Basisstation: 208 g ¦ Headset: 127 g
Empfohlene Verwendung
Konferenz
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Netzteil, Basis
Kabeldetails
USB-Kabel - 1.2 m ¦ USB-Kabel - 0.8 m
Software-Zertifizierung
Zertifiziert für Microsoft Teams
Stromversorgung
Ladezeit
2.5 Stunden
Batterie
Headset-Akku wiederaufladbar
Standby-Zeit
125 Stunden
Betriebszeit (bis zu)
14 Stunde(n)
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
92.5 dB +/- 3dB
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Membran
28 mm
Frequenzgang
20 - 10000 Hz
Max. Eingangsleistung
10 mW
Drahtlose Technologie
DECT
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden, Mikrofon ein/stumm
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Empfindlichkeit
-44 dB
Frequenzgang
100 - 10000 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,21*
€ 201,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,20*
€ 194,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,45*
€ 182,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,55*
€ 176,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,99*
€ 158,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.