Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doro Primo 368


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8599593
Hersteller:
     Doro
Herst.-Nr.:
     360086
EAN/GTIN:
     4260117674440
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Großtastenhandy
Seniorenhandy
Großtastentelefon
Die innovative Kardiomessfunktion für Puls, Blutdruck und Blutsauerstoff macht das Primo 368 by Doro einzigartig. Mit integriertem Fallsensor, der die private Notruffunktion aktiviert sowie innovativer Indoor-Ortung (mit WiFi) und Outdoor-Ortung (mit GPS)! Auch an eine ICE (In Case of Emergency)-Funktion wurde gedacht. Hier lassen sich zum Beispiel Blutgruppe, Unverträglichkeiten und Medikamente hinterlegen, die im Falle eines Unfalls lebensrettend sein können. Zusätzlich steht eine 3MP Kamerafunktion zur Verfügung. Auf der Rückseite befindet sich die Notruftaste, die auch als Freisprechtaste dient. Die Taschenlampe, Alarmfunktion, Wecker, Rechner und Tischladestation runden die Ausstattung ab.
DORO Primo 368 - Feature Phone - microSD slot - LCD-Anzeige - 320 x 240 Pixel - rear camera 3 MP - Rot
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Bar - Ja
Breite
54 mm
Tiefe
12 mm
Höhe
118 mm
Gewicht
32 g
Produkttyp
Feature Phone
Gehäusefarbe
Rot
Integrierte Komponenten
UKW-Radio, Blutdruckmessung, LED-Taschenlampe
SAR-Wert
0,967 W/kg (Körper), 1,065 W/kg (Kopf)
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Netzadapter, Telefonladeständer
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Kapazität
1000 mAh
Standby-Zeit
240 Stunden
Sprechzeit
300 Minuten
Laufzeitdetails
Sprechen (GSM): bis zu 300 min ¦ Bereitschaft (GSM): bis zu 240 Std.
Verbindungen
Anschlusstyp
Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm ¦ Micro-USB - 5 pin Micro-USB Type B
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige
Technologie
TFT
Diagonalabmessung
5.8 cm (2.3")
Bildschirmauflösung
320 x 240 Pixel
Anzeigensprachen
Ungarisch, Tschechisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polnisch, Spanisch, Holländisch, Türkisch
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
SOS-Taste, ICE-Funktion (In Case of Emergency), Wecker
Sensoren
Sturzsensor
Telefonfunktionen
Freisprechgerät, Call Timer, Telefonkonferenz, Flugmodus, Vibrationsalarm
Mobil
Technologie
GSM
Steuerung
GPS
Service Provider
Nicht angegeben
SIM-Kartentyp
Micro-SIM
Anzahl SIM-Karten
Eine SIM
Kommunikation
Drahtlose Schnittstelle
Wi-Fi, Bluetooth 3.0
2G-Band
900 GSM, 1800 GSM
Nachrichtenvermittlung und Internet
Nachrichtendienste
SMS, MMS
Hauptkamera
Sensorauflösung
3 Megapixel
Arbeitsspeicher
Unterstützte Flash Memory-Karten
microSDHC, microSD
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,27*
€ 80,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,09*
€ 78,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,18*
€ 73,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,41*
€ 70,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,80*
€ 61,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.