Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS IMPACT SDW 5015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EPOS DECT-Headset IMPACT SDW 5015 - EU
EPOS DECT-Headset IMPACT SDW 5015 - EU
Basisstation
Headset 3-in-1
EPOS DECT-Headset IMPACT SDW 5015 - EU
EPOS DECT-Headset IMPACT SDW 5015 - EU
Artikel-Nr.:
     C1006-8577822
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     1000595
EAN/GTIN:
     5714708003960
Suchbegriffe:
DECT Headset
Epos Headsets
Computer-Headset
Headset
Geräteflexibilität durch Anschluss an Softphone/PC und Tischtelefone. Zukunftsweisende Spracherkennungstechnologie und Dual-Mikrofon-System für herausragenden Klang. Verbesserte Sicherheitsfunktionen wahren die Vertraulichkeit der Gespräche.
EPOS IMPACT SDW 5015 - Headset-System - On-Ear - konvertierbar - DECT - kabellos - EU
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
58 g
Produkttyp
Drahtloses Headset-System - DECT - kabellos
Lokalisierung
Europa
Max. Betriebsabstand
180 m
Empfohlene Verwendung
Telefon, Computer
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Kopfbügel, Basisstation, Ohrhörer, Nackenbügel, 2 Ohrpolster
Kabeldetails
USB-Kabel ¦ Audiokabel
Stromversorgung
Batterie
Headset-Akku wiederaufladbar
Standby-Zeit
48 Stunden
Betriebszeit (bis zu)
10 Stunde(n)
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Mono
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear - konvertierbar
Frequenzgang
20 - 16000 Hz
Drahtlose Technologie
DECT
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Frequenzgang
150 - 11500 Hz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 329,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,95*
€ 392,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,28*
€ 388,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,23*
€ 365,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,39*
€ 355,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,31*
€ 321,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EPOS
1000615
€ 250,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.