Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS IMPACT SDW 5033


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8577820
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     1000588
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DECT Headset
Epos Headsets
Computer-Headset
Headset
Monaurales kabelloses DECT-Headset mit Konnektivität zu Softphone / PC für maximale Geräteflexibilität. Super-Wideband-Audio, zukunftsweisende Spracherkennungstechnologie und ein Noise Cancelling-System mit zwei Mikrofonen sorgen für herausragenden und außergewöhnlichen Klang. Erweiterte Sicherheitsfunktionen sorgen für vertrauliche Gespräche.
EPOS IMPACT SDW 5033 - Headset-System - On-Ear - DECT - kabellos - Zertifiziert für Skype für Unternehmen
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
100 g
Produkttyp
Drahtloses Headset-System - DECT - kabellos
Lokalisierung
Großbritannien
Max. Betriebsabstand
180 m
Empfohlene Verwendung
Computer
Schutz
Hörschutz
Material Ohrpolster
Kunstleder
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
AC Power Adapter, Basisstation
Kabeldetails
USB-Kabel ¦ Audiokabel
Software-Zertifizierung
Zertifiziert für Skype für Unternehmen
Stromversorgung
Ladezeit
1.5 Stunde(n)
Batterie
Headset-Akku wiederaufladbar - Lithium-Polymer
Standby-Zeit
44 Stunden
Betriebszeit (bis zu)
14 Stunde(n)
Laufzeitdetails
Maximale Gesprächsdauer (Narrowband): bis zu 14 Stunden ¦ Maximale Gesprächsdauer (Wideband): bis zu 11.5 Stunden ¦ Maximale Gesprächsdauer (für Gerätedichte optimiertes Wideband): bis zu 12 Stunden ¦ Maximale Gesprächsdauer (Super-Wideband): bis zu 9 Stunden
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Mono
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Magnetmaterial
Neodym
Frequenzgang
20 - 12000 Hz
Drahtlose Technologie
DECT
Drahtlose Verbindung
Funkfrequenzbereich
1880 - 1900MHz
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
17.2 cm
Transporttiefe
12.2 cm
Transporthöhe
17.2 cm
Transportgewicht
829 g
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Frequenzgang
150 - 11000 Hz
Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 225,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,17*
€ 328,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,75*
€ 323,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,10*
€ 302,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,03*
€ 289,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,96*
€ 268,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.