Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS IMPACT DW Pro1 ML


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8577803
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     1000533
EAN/GTIN:
     5714708003342
Suchbegriffe:
DECT Headset
Epos Headsets
Computer-Headset
Headset
Das kabellose Headset DW Pro1 ML wurde speziell für die Ansprüche von privaten und professionellen Nutzern entwickelt, die in lauten Umgebungen arbeiten und für die der Umstieg von verkabelt auf kabellos eine deutliche Produktivitätssteigerung mit sich bringt. DW Pro 1 ML bietet eine flexible und dennoch ausfallsichere kabellose Lösung für Profis. Das Headset hat einen extrem hohen Tragekomfort und ist intuitiv in der Bedienung. Es setzt moderne Standards für Hörgenuss und Tragekomfort.
EPOS IMPACT DW Pro1 ML - Headset - On-Ear - DECT CAT-iq - kabellos - aktive Rauschunterdrückung
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
65 g
Produkttyp
Headset - DECT CAT-iq - kabellos
Lokalisierung
Europa
Merkmale
EPOS ActiveGard
Max. Betriebsabstand
180 m
Empfohlene Verwendung
Telefon
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Basisstation
Kennzeichnung
EMC
Kabeldetails
USB-Kabel ¦ Audiokabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Batterie
Headset-Akku wiederaufladbar - Lithium-Polymer
Standby-Zeit
100 Stunden
Betriebszeit (bis zu)
12 Stunde(n)
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Mono
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear monaural
Membran
50 mm
Magnetmaterial
Neodymmagnet
Active Noise Canceling
Ja
Frequenzgang
150 - 6800 Hz
Drahtlose Technologie
DECT CAT-iq
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler
Drahtlose Verbindung
Übermittlungsbereich
180 m
Funkfrequenzbereich
1880 - 1900MHz
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Frequenzgang
150 - 6800 Hz
Mikrofontechnologie
Elektret-Kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 279,60*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,60*
€ 332,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,48*
€ 330,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,88*
€ 312,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,72*
€ 301,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,27*
€ 269,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.