Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS IMPACT DW Office ML


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8577801
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     1000529
EAN/GTIN:
     5714708003304
Suchbegriffe:
DECT Headset
Epos Headsets
Computer-Headset
Headset
Das Headset DW Office ML ist ein erstklassiges kabelloses DECT-Headset mit einseitiger Ausführung, das für Skype for Business optimiert ist. Führen Sie Ihre Anrufe mit einer Sprachwiedergabe in höchster Qualität und genießen Sie einen naturgetreuen HD-Klang für beste Sprachqualität. Ihr Gehör wird von der Sennheiser ActiveGard - Technologie vor Lautstärkespitzen geschützt. Genießen Sie den Komfort, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: Ihr Gespräch. Das DW Office lässt sich sowohl mit Telefonen als auch Softphones verbinden. Das DW Office ML kann sowohl an Tischtelefone als auch an Softphones angeschlossen werden.
EPOS IMPACT DW Office ML - Headset - konvertierbar - DECT CAT-iq - kabellos
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
22 g
Produkttyp
Headset - DECT CAT-iq - kabellos
Lokalisierung
Europa
Max. Betriebsabstand
180 m
Empfohlene Verwendung
Telefon
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Kopfbügel, Basisstation, 4 Ohrstöpsel, flexibler Ohrbügel
Kennzeichnung
Plug and Play, EMC
Kabeldetails
USB-Kabel ¦ Audiokabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Batterie
Headset-Akku wiederaufladbar - Lithium-Polymer
Standby-Zeit
100 Stunden
Betriebszeit (bis zu)
12 Stunde(n)
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Mono
Kopfhörer-Formfaktor
Konvertierbar - monaural
Magnetmaterial
Neodym
Frequenzgang
150 - 6800 Hz
Drahtlose Technologie
DECT CAT-iq
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler
Drahtlose Verbindung
Übermittlungsbereich
180 m
Funkfrequenzbereich
1880 - 1900MHz
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Frequenzgang
150 - 6800 Hz
Mikrofontechnologie
Elektret-Kondensator
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 260,94*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,94*
€ 310,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,22*
€ 307,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,44*
€ 292,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,19*
€ 284,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,44*
€ 259,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EPOS
1000533
€ 235,26*
Ähnlich
EPOS
1000300
€ 205,27*
Ähnlich
EPOS
1000301
€ 216,74*
Ähnlich
EPOS
1000302
€ 179,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.