Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS IMPACT SC 60 USB ML


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8577743
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     1000551
EAN/GTIN:
     5714708003526
Suchbegriffe:
Epos Headsets
Computer-Headset
Headset
Headsets
Kabelgebundenes, beidseitiges Headset mit USB-Anschluss für PC/Softphone UC-optimiert, mit Skype for Business-Zertifizierung Für natürlich klingende Gespräche mit hervorragender Audioqualität und einfacher Anrufabwicklung für alle Mitarbeiter. Wir sind dabei, das Branding unserer Produkte von EPOS | SENNHEISER auf EPOS umzustellen. Während des Übergangszeitraums kann das gleiche Produkt in beiden Versionen vorhanden sein.
EPOS IMPACT SC 60 USB ML - Headset - On-Ear - kabelgebunden - USB - Schwarz mit orangefarbenen Akzenten
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
106 g
Farbe
Schwarz mit orangefarbenen Akzenten
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - USB
Empfohlene Verwendung
Computer - Kommunikation
Herstellergarantie
Service und Support
Internationale Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Kabeldetails
USB-Kabel - 2.1 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear binaural
Magnetmaterial
Neodym
Frequenzgang
60 - 16000 Hz
Soundeffekte
HD Voice Clarity
Max. Geräuschdruck
113 dB
Volumenlimitierungsfunktion
Ja
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (4 PIN USB Type A)
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkenregler, Annehmen/Beenden, Anruf ablehnen, Wiederwahl
Kabel
Kabellänge
2.1 m
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
17 cm
Transporttiefe
6 cm
Transporthöhe
24 cm
Transportgewicht
114 g
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Frequenzgang
150 - 6800 Hz
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,88*
€ 42,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EPOS
1000516
ab € 12,70*
Ähnlich
EPOS
1000578
ab € 39,30*
Ähnlich
EPOS
1000517
ab € 72,48*
Ähnlich
EPOS
1000579
ab € 67,95*
Ähnlich
EPOS
1000550
ab € 24,15*
Ähnlich
EPOS
1000634
ab € 19,02*
Ähnlich
EPOS
1000635
ab € 39,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.