Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS kabelgebundenes Headset IMPACT SC 260 USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EPOS kabelgebundenes Headset IMPACT SC 260 USB
EPOS kabelgebundenes Headset IMPACT SC 260 USB
CircleFlex-Hörmuschelsystem
nummerierte Einstellpositionen
Ohrpolster
Artikel-Nr.:
     C8581-1000517
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     1000517
EAN/GTIN:
     5714708003182
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Epos Headsets
Computer-Headset
Headset
Headsets

IMPACT SC 260 USB

Beidseitiges Headset mit direktem USB-Anschluss

Anwendung:

Für PC

Produktmerkmale:

  • USB Anschluss – einfaches und komfortables Anschließen an jeden PC
  • Beispielloser Tragekomfort – CircleFlex®- Hörmuschelsystem mit Doppelgelenk passt sich perfekt dem Ohr an und sorgt auch bei längeren Einsätzen für hervorragenden Tragekomfort. Zusätzlich sorgen nummerierte Einstellpositionen für einen perfekten individuellen Sitz
  • Binaural (beidseitig) – Mikrofon rechts und links tragbar
  • Noise Cancelling-Mikrofon – filtert den Umgebungslärm heraus und sorgt für optimale Sprachverständlichkeit
  • Biegsamer Mikrofonarm – für eine jederzeit ideale Mikrofonposition, mit Sicherheitsbiegesperre
  • Drehbarer Mikrofonarm – um 350° drehbar für perfekten Sitz auf dem rechten oder linken Ohr und eine präzise Mikrofonjustierung
  • ActiveGard®–Technologie schützt das Gehör vor akustischen Schocks durch Vermeidung von plötzlichen Lautstärkespitzen
  • Sprachwiedergabe in höchster EPOS-Qualität – äußerst natürlicher Wideband-Klang
  • Stabile Konstruktion – absolut funktionsgerechtes Design
  • Mit Namensschild personalisierbar – praktische Nutzer-ID beugt der Verwechslung mit den Headsets anderer Nutzer vor
Weitere Suchbegriffe: PC Headset, Sennheiser Headsets, epos stereo headset usb, computer headset, computer-headset usb, Call Center, Contact Center, kabelgebunden, drahtgebunden, schnurgebunden, beidseitig, beidohrig, zweiohrig, binaural, USB, Unified Communication
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,11*
€ 115,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,69*
€ 113,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,42*
€ 106,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,95*
€ 102,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,69*
€ 86,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EPOS
1000516
ab € 12,70*
Ähnlich
EPOS
1000578
ab € 39,51*
Ähnlich
EPOS
1000579
ab € 68,08*
Ähnlich
EPOS
1000550
ab € 24,02*
Ähnlich
EPOS
1000634
ab € 18,89*
Ähnlich
EPOS
1000551
ab € 27,00*
Ähnlich
EPOS
1000635
ab € 39,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.