Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS IMPACT SC 262


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8577741
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     1000519
EAN/GTIN:
     5714708003205
Suchbegriffe:
DECT Headset
Epos Headsets
Handy Headset
Headset für Mobiltelefon
Kabelgebundenes, robustes, beidseitiges Headset mit Easy Disconnect, optimiert für Geräte mit niedriger Impedanz. Für professionelle Nutzer im Contact Center/Büro, die hohe Sprachqualität, Langlebigkeit und ganztägigen Tragekomfort benötigen. Wir sind dabei, das Branding unserer Produkte von EPOS | SENNHEISER auf EPOS umzustellen. Während des Übergangszeitraums kann das gleiche Produkt in beiden Versionen vorhanden sein.
EPOS IMPACT SC 262 - 200 Series - Headset - On-Ear - kabelgebunden - Easy Disconnect - Schwarz, Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
86 g
Farbe
Schwarz, Silber
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - Easy Disconnect
Serien
200 Series
Empfohlene Verwendung
Kommunikation
Herstellergarantie
Service und Support
Internationale Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Kleidungsclip, Schaumstoffohrpolster
Kabeldetails
Headset-Kabel - 1 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
103 dB
Impedanz
55 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear binaural
Frequenzgang
150 - 6800 Hz
Kopfhörertechnik
Dynamisch
Max. Geräuschdruck
103 dB
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (EasyDisconnect)
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Frequenzgang
150 - 6800 Hz
Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,28*
€ 64,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,27*
€ 63,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,98*
€ 60,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,92*
€ 57,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,69*
€ 55,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EPOS
1000514
ab € 18,93*
Ähnlich
EPOS
1000518
ab € 43,06*
Ähnlich
EPOS
1000657
ab € 10,45*
Ähnlich
EPOS
1000515
ab € 38,62*
Ähnlich
EPOS
1000658
ab € 72,43*
Ähnlich
EPOS
500631
ab € 67,70*
Ähnlich
Sennheiser
005354
ab € 48,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.