Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS IMPACT SC 232


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8577740
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     1000518
EAN/GTIN:
     5714708003199
Suchbegriffe:
DECT Headset
Epos Headsets
Computer-Headset
Headset
Kabelgebundenes, robustes, einseitiges Headset mit Easy Disconnect, optimiert für Geräte mit niedriger Impedanz. Für professionelle Nutzer im Contact Center/Büro, die hohe Sprachqualität, Langlebigkeit und ganztägigen Tragekomfort benötigen. Wir sind dabei, das Branding unserer Produkte von EPOS | SENNHEISER auf EPOS umzustellen. Während des Übergangszeitraums kann das gleiche Produkt in beiden Versionen vorhanden sein.
EPOS IMPACT SC 232 - 200 Series - Headset - On-Ear - kabelgebunden - Easy Disconnect - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
73 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - Easy Disconnect
Serien
200 Series
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik - Kommunikation
Herstellergarantie
Service und Support
Internationale Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Kabelklammer, Ohrpolster aus Schaumstoff
Kabeldetails
Headset-Kabel - 1 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Mono
Empfindlichkeit
103 dB
Impedanz
55 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Frequenzgang
150 - 6800 Hz
Kopfhörertechnik
Dynamisch
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (EasyDisconnect)
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Frequenzgang
150 - 6800 Hz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 74,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,97*
€ 89,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,61*
€ 88,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,15*
€ 83,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,16*
€ 79,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,53*
€ 66,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EPOS
1000858
€ 31,15*
Ähnlich
EPOS
1000514
€ 72,34*
Ähnlich
EPOS
1000657
€ 27,82*
Ähnlich
EPOS
1000515
€ 88,63*
Ähnlich
EPOS
1000519
€ 89,91*
Ähnlich
EPOS
1000658
€ 90,31*
Ähnlich
EPOS
500631
€ 45,14*
Ähnlich
Sennheiser
005354
€ 55,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.