| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8566255 Herst.-Nr.: SE53BACL+UNI-EFS EAN/GTIN: 0042406581752 |
| |
|
| | |
| Die AONIC 5 Sound Isolating Ohrhörer bieten herausragenden räumlichen Klang mit präziser, natürlicher Basswiedergabe durch drei hochauflösende Balanced-Armature-Treiber, basierend auf der jahrzehntelangen Erfahrung in der Entwicklung hochwertiger Audiotechnik. Genieße jederzeit und überall ein herausragendes, ungestörtes Hörerlebnis mit anpassbarem Frequenzgang. Shure AONIC 5 - Ohrhörer mit Mikrofon - im Ohr - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker - Geräuschisolierung - durchsichtig Weitere Informationen: Allgemein | Gewicht | 24.5 g | | Farbe | Durchsichtig | | Kompatibilität | iPhone, iPad, Android Telefon | | Produkttyp | Ohrhörer - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker | | Empfohlene Verwendung | Tragbare Elektronik | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre | Verschiedenes | Zubehör im Lieferumfang | Schutzhülle, Soft Flex Ohrpassstücke (S, M, L), Schaumstoff-Ohrpassstücke (S, M, L), Schaumstoff-Ohrpassstücke (gelb), Tannenbaum-Ohrpassstücke, abnehmbares Ohrhörer-Kit, Comply-Ohrpassstücke (S, M, L) | | Kabeldetails | MMCX auf Mini-Telefon 3,5-mm-Kabel - ablösbar ¦ Mini-Phone 3,5 mm zu 6,3 mm Telefonadapter | Audioausgang | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | | Soundmodus | Stereo | | Empfindlichkeit | 119 dB/mW | | Impedanz | 36 Ohm | | Kopfhörer-Formfaktor | Im Ohr | | Frequenzgang | 18 - 19000 Hz | | Kopfhörertechnik | Dreifach ausgewuchteter Anker | | Geräuschdämmung | Ja | Fernbedienung | Steuerung | Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden, Abspielen/Pause, Nächster/vorheriger Titel | Kabel | Abnehmbares Kabel | Ja | Mikrofon | Typ | Kabel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |