Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albrecht DR 790 CD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8559138
Hersteller:
     Alan
Herst.-Nr.:
     27790
EAN/GTIN:
     4032661277909
Suchbegriffe:
Bluetooth Antenne
CD-Player
DAB Antenne
Digitalradio
Erstmals bringt Albrecht mit dem DR 790 CD eine Kombination aus Digitalradio und CD-Player ins heimische Wohnzimmer. Zusätzlich bietet das Gerät weitere Betriebsmodi wie UKW-Radio, USB-Anschluss (für MP3-Player), Aux-In und Musik Streaming Funktion (z. B. Spotify vom Smartphone). 20 Senderspeicher ermöglichen das komfortable und schnelle Suchen und Auswählen der persönlichen Lieblingsradiostationen. Das wertige Holzgehäuse sorgt mit zwei starken 15 Watt Lautsprechern für eine exzellente Klangqualität. Ein optischer Blickfang des Gerätes ist das runde LC-Display in stylischer Bullaugenoptik.
Albrecht DR 790 CD - Audiosystem - 2 x 15 Watt
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Audiosystem
Gehäusematerial
Holz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Audiokabel, Fernbedienung, Stromkabel, Drahtantenne
Bluetooth-Profile
Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP)
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230 V (50 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Abmessungen und Gewicht
Breite
31.4 cm
Tiefe
21.2 cm
Höhe
18.5 cm
Gewicht
4.1 kg
Audiosystem
Besonderheiten
Bluetooth 4.1 Kompatibilität
Medientyp
CD-RW, CD-R, CD-DA
Funktionen
Verstärker, DAB-Radio, CD- / MP3-Player, Digital Player, Radio, Digital Recorder, Bluetooth Audio-Empfänger
Kanalausgabezahl
2 Kanäle
Eingebaute Uhr
Digitaluhr
Audiokanäle
Stereo
Audioformate
WMA, MP3
Audiospezifikationen
Verstärker - Reaktionsbandbreite - 60 - 20000 Hz - S/N - 50 dB - Gesamte harmonische Verzerrung - 1%
Ausgabeleistung
15 Watt
Quelle
CD, USB-Host, Bluetooth
Verbindungen
Anschlüsse
Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) - Rückseite ¦ Audio Line-In (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) - Rückseite ¦ USB (4 PIN USB Type A) - Rückseite
Lautsprechersystem
Lautsprecher
2 x Lautsprecher - eingebaut
Radiosystem
Typ
DAB/DAB+/FM - digital
Anzahl voreingestellter UKW-Sender
20 Programmspeicherplätze
Antennen-Formfaktor
Verkabelte FM
Tuner-Frequenzbereich
FM: 87.5 - 108 MHz, DAB: 174 - 240 MHz
Anzahl der Programmspeicherplätze
40 Programmspeicherplätze
CD-System
Medienzuführungstyp
Tablett
Bildschirm
Anzeigetyp
LED-Anzeige - 7.1 cm (2.8")
... > DCI > Audio > Heim-Audio
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,05*
€ 145,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,97*
€ 141,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,04*
€ 132,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,95*
€ 127,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,65*
€ 116,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.