Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple iPhone Xr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8559088
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MH6M3ZD/A
EAN/GTIN:
     0194252140789
Suchbegriffe:
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Handy
Das iPhone XR hat ein noch differenzierteres Bokeh (Hintergrundunschärfe), für fantastische Porträts. Und mit der Tiefen-Kontrolle kannst du die Tiefenschärfe auch nach der Aufnahme anpassen. Durch die Kombination von schnelleren Sensoren, Smart HDR und einer Auslöseverzögerung von null kannst du einen Moment perfekt einfrieren, mit mehr Details in den hellen Bereichen und in den Schatten. Ein 6-Kanal-Lichtsensor passt den Weißabgleich auf dem Display subtil an die Farbtemperatur des Lichts in deiner Umgebung an. Bilder auf dem Display sehen damit so natürlich aus wie auf Papier und sind angenehmer für deine Augen.
Apple iPhone XR - 4G Smartphone - Dual-SIM / Interner Speicher 64 GB - LCD-Anzeige - 6.1" - 1792 x 828 Pixel - rear camera 12 MP - front camera 7 MP - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Touch
Breite
75.7 mm
Tiefe
8.3 mm
Höhe
150.9 mm
Gewicht
194 g
Produkttyp
Smartphone
Gehäusefarbe
Schwarz
SAR-Wert
0,99 W/kg (Körper), 0,99 W/kg (Kopf)
Schutz
Staubgeschützt, spritzwassergeschützt, wasserfest
Hersteller-Modellnummer
A2105
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr ¦ Technischer Support - Consulting - 90 Tage
Prozessor
Typ
Apple A12 Bionic
Anz. Prozessorkerne
6-Core
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Kabel USB-C auf Lightning
Kennzeichnung
IEC 60529 IP67, HAC (Hearing Aid Compatible)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit
1 m
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Sprechzeit
1500 Minuten
Laufzeitdetails
Sprechen: bis zu 25 Std. ¦ Aktive Online-Nutzung: bis zu 15 Std. ¦ Wiedergabe (drahtloses Video): bis zu 16 Std. ¦ Wiedergabe (drahtloses Audio): bis zu 65 Std.
Drahtloses Laden
Ja
Wireless-Ladestandards
Qi
Schnelladetechnologie
Apple Schnellladetechnologie
Verbindungen
Anschlusstyp
Lightning
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige
Technologie
Liquid Retina HD display
Diagonalabmessung
15.5 cm (6.1")
Kontrastverhältnis
1400:1
Bildschirmauflösung
1792 x 828 Pixel
Merkmale
Echtton-Bildschirm, Display mit großem Farbspektrum (P3)
Anzeigensprachen
Dänisch, Indisch, Hebräisch, Ungarisch, Tschechisch, Kroatisch, Indonesisch, Thailändisch, Slowakisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Vietnamesisch, Ukrainisch, Brasilianisches Portugiesisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polnisch, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Arabisch, Rumänisch, Katalanisch, Japanisch, Koreanisch, Malaiisch, UK English, US-Englisch
Schutz
Ölabweisende Beschichtung gegen sichtbare Fingerabdrücke
Pixeldichte
326 ppi (Pixel pro Zoll)
Max. Helligkeit
625 cd/m²
HDR-Technologie
HDR10
HDR
Ja
Enhancement-Technologie
Dolby Vision
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
TTY-kompatibel, FaceTime, iCloud Photo Sharing, MIMO-Technologie, WiFi-Calling, iBeacon Mikro-Ortung, QuickType-Tastatur, Apple TV Support (2. oder aktuellere Version), neutraler Motor, AirPlay Mirroring, Express Cards mit Energiereserve
Sicherheitsgeräte
Gesichtserkennung
Sensoren
Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, 3-Achsen-Gyrosensor, digitaler Kompass, Barometer
Telefonfunktionen
Freisprechgerät, Sprachsteuerung, Call Timer, Telefonkonferenz, Flugmodus, Sprachwahl, Vibrationsalarm
Sicherheitstechnologie
Face ID
Mobil
Technologie
WCDMA (UMTS) / GSM
Eingabegerät
Multi-Touch
Betriebssystem
iOS 14
Steuerung
A-GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
Service Provider
Nicht angegeben
Mobil-Breitband-Generation
4G
SIM-Kartentyp
Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM)
Intelligenter Assistent
Siri
Zahlungstechnologie
Apple Pay
Anzahl SIM-Karten
Dual-SIM
Kommunikation
Drahtlose Schnittstelle
NFC, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0
Datenübertragung
EDGE, HSPA+, LTE, DC-HSDPA, LTE Advanced, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi
4G LTE-Band
Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 13, Band 14, Bereich 17, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 25, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 29, Bereich 30, Bereich 32, Bereich 34, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41, Band 66
2G-Band
850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
4G LTE Frequenz
FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700 PS, FDD 700b, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3
Medien-Player
Unterstützte Digital-Audio-Standards
Audible, MP3, FLAC, Apple Lossless, AC-3, AAC-LC, LPCM, HE-AAC, Audible AAX, Audible AAX+, geschütztes AAC, EAC3, HE-AAC v2
Supported Digital Video Standards
M-JPEG, H.264, HEVC, MPEG-4 Teil 2, HEIF
Klangverstärkungen
Dolby Digital Plus Sound, Dolby Digital-Sound
Vordere Kamera
Merkmale
FaceTime HD-Kamera, Belichtungssteuerung, automatische Bilderstabilisierung, Animoji, Memoji, TrueDepth-Kamera, Erweiterter Dynamikbereich für Video, Cinematic Videostabilisierung
Lichtquelle
Retina-Blitz
Linsenöffnung
F/2.2
Sensorauflösung
7 Megapixel
Gesichtserkennung
Körper- und Gesichtserkennung, Gesichtserkennung
HDR Modus
Smart HDR
Video Auflösungen
1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps
Objektiv Typ
Weitwinkelobjektiv
Kameramodi
Stoßmodus, Timermodus, Hochformat-Modus, Live-Fotos, Porträtmodus mit fortschrittlichem Bokeh und Tiefen-Kontrolle, Porträtlicht, Fotos und Live Photos mit großem Farbbereich
Sensorart
BSI
Hauptkamera
Fokuseinstellung
Automatisch
Merkmale
Saphir Kristall Objektivdeckel, Cinematic Videostabilisierung, Fokus Pixel, Keine Blendenverzögerung, Automatische Bildstabilisierung, Playback Zoom, Hybrid IR-Filter, Belichtungssteuerung, Geräuschreduktion, Geotagging, LTM (Lokales Tone-Mapping), Stereoaufnahme, Fortschrittliche Rote-Augen-Korrektur, Panoramabild (bis zu 63 Megapixel)
Lichtquelle
True Tone-gevierter LED-Blitz
Digitaler Zoom
5x
Sensorauflösung
12 Megapixel
Gesichtserkennung
Körper- und Gesichtserkennung
HDR Modus
Smart HDR
Video Auflösungen
1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 24 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 240 fps
Objektivblende
F/1.8
Objektiv Typ
Weitwinkelobjektiv
Kameramodi
Stoßmodus, Panorama, Zeitraffer-Modus, Timermodus, berühren um zu fokussieren, Hochformat-Modus, Live-Fotos, Live-Fotos mit Stabilisator, Porträtmodus mit fortschrittlichem Bokeh und Tiefen-Kontrolle, Porträtlicht, Fotos und Live Photos mit großem Farbbereich
Objektivkonstruktion
6-Element
Sensorart
BSI
Optischer Bildstabilisator
Optical Image Stabilizer (OIS)
Arbeitsspeicher
Interne Speicherkapazität
64 GB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 330,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,82*
€ 463,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,23*
€ 458,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,02*
€ 433,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,95*
€ 417,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,93*
€ 393,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.