Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Ducky


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8556602
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     30.2031.07
EAN/GTIN:
     4009816030658
Suchbegriffe:
Bade-Thermometer
Badethermometer
bade thermometer
Dieses digitale Badethermometer eignet sich mit seinem niedlichen, gelben Quietscheentchen-Design ideal für Kinder und Babys, um die Sicherheit beim Baden zu erhöhen. Das schwimmende Entlein zeigt auf seinem Rücken gut ablesbar die Wassertemperatur an. Eine farbige LED warnt vor zu heißem oder kaltem Badewasser und schützt so vor Verbrühen oder Auskühlen. Das Thermometer schaltet sich bei Wasserkontakt automatisch ein und verfügt außerdem über eine Abschaltautomatik.
TFA Ducky - Baby-Badethermometer - schnurlos - Gelb
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Gelb
Produkttyp
Baby-Badethermometer - schnurlos
Kategorie
Persönliche Gesundheit
Verschiedenes
Material
Kunststoff
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Akku x 2
Abmessungen und Gewicht
Breite
7.9 cm
Tiefe
10.8 cm
Höhe
7.4 cm
Gewicht
75 g
Energieversorgung
Batterietyp
LR44
Automatische Abschaltung
Ja
Stromquelle
Batterie
Anzahl benötigter Batterien
2
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Indikatoren
Zu heißes/kaltes Wasser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.