Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Remington Air3D Air3D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8552029
Hersteller:
     Spectrum Brands
Herst.-Nr.:
     D7777
EAN/GTIN:
     4008496942978
Suchbegriffe:
Föhn
Fön
Haar-Trockner
Haartrockner
Der Air3D Haartrockner D7777 verbindet modernes Design mit innovativer Technologie. Der 1800 Watt starke Motor befindet sich im Griff und erzeugt einen einzigartigen 3D-Luftstrom für einen präzisen, gleichmäßig aufgeheizten Luftstrom, der effiziente Styling-Ergebnisse ermöglicht. Weiterhin hervorzuheben ist die Ionenpflege des Air3D Haartrockners D7777. Diese reduziert die statische Aufladung und verstärkt den natürlichen Glanz der Haare zusätzlich. Der Air3D Haartrockner D7777 verfügt über 3 Heiz- und 2 separate Gebläsestufen mit einem Luftstrom von 110 km/h und einer Abkühlstufe zum Fixieren des Stylings. Für jedes Styling-Bedürfnis sind im Lieferumfang ein Diffusor und zwei Stylingdüsen enthalten. Der Aufbewahrungskoffer, eine rutschfeste Unterlage und das 3 m Kabel in Salonlänge sorgen außerdem für eine komfortable Handhabung.
Remington Air3D Air3D - Föhn
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Föhn
Kategorie
Haarpflege
Geschwindigkeitseinstellungen Anz.
2
Herstellergarantie
Garantie
3 Jahre
Garantiedetails
4 Jahre mit Produktregistrierung
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Aufbewahrungsbeutel
Energieversorgung
Stromverbrauch
1800 W
Kabel
3 m
Haarpflege
Besonderheiten
Hängender Ring, heiß/kalt Wärmeregler
Mitgelieferte Bürsten und Zubehör
Diffusor, Düse für konzentrierten Luftstrom (11 mm), Düse für konzentrierten Luftstrom (7 mm)
Hitzeeinstellungen Anz.
3
Ionen-Generator
Ja
Weitere Suchbegriffe: remington föhn, föhn
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,07*
€ 114,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,16*
€ 112,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 89,54*
€ 106,5526
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,56*
€ 103,0064
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,86*
€ 99,7934
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,29*
€ 87,2151
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.