Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bose Professional FreeSpace FS FS4SE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8551472
Hersteller:
     Bose
Herst.-Nr.:
     841155-0410
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
deckeneinbaulautsprecher bose
Der FS4SE Aufbaulautsprecher verfügt über einen 4,5 Zoll-Fullrange-Woofer. Der Frequenzbereich beginnt bei 70 Hz, und der FS4SE kann bei 8 Ohm und 70/100 V betrieben werden. Die Audioverbindungen schließen mit einem abnehmbaren Euroblock-Anschluss ab. Der FS4SE ist nach IP55 für den Einsatz im Freien geeignet.
Bose Professional FreeSpace FS FS4SE - Lautsprecher - für PA-System - 50 Watt - weiß, RAL 9003
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß, RAL 9003
Produkttyp
Lautsprecher - für PA-System
Gehäusematerial
Kunststoff, pulverbeschichteter Stahl
Schutz
Beständig gegen UV-Strahlen
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
2 Montageklammern, 2 Logo-Embleme, 2 Eingangspanel-Abdeckungen
Kennzeichnung
NFPA 70, IEC 60529 IP55, CSA C22.1, NFPA 72, EN 54-24, UL 1480, CAN/ULC S541
Verbindungen
Anschlusstyp
Lautsprechereingang (6-pin Euroblock)
Lautsprechersystem
Medientyp
2 Lautsprecher
Empfindlichkeit
89 dB
Lautsprechertyp
Passiv
Steuerung
Leistungswahlschalter
Empfohlene Aufstellung
Außen, oberflächenmontierbar, innen
Frequenzgang
70 - 17000 Hz
Nennimpedanz
8 Ohm
Integrierter Transformator
70V/100V- oder 8 Ohm-Betrieb
Abdeckungen
130° x 125°
Max. Ausgangspegel (max. SPL)
112 dB
Frequenzgang (-3 dB)
80 - 16000 Hz
Dauerstrom
50 Watt
Spitzenleistung
200 Watt
Einzelheiten des Lautsprechersystems
Treiberdetails
Lautsprecher: Breitbandtreiber - 114 mm (4.5")
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
8.32 kg
Maße und Gewicht
Breite
17.1 cm
Tiefe
17.4 cm
Höhe
25.4 cm
Gewicht
3.08 kg
... > DCI > Audio > Lautsprecher
Weitere Suchbegriffe: deckeneinbaulautsprecher
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 471,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 538,79*
€ 641,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 531,00*
€ 631,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 511,60*
€ 608,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 500,10*
€ 595,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 471,07*
€ 560,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.