Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bose FreeSpace FS FS2P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8551468
Hersteller:
     Bose
Herst.-Nr.:
     841153-0410
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
deckeneinbaulautsprecher bose
Der FS2P Lautsprecher für die abgehängte Montage verfügt über einen 2,25 Zoll-Fullrange-Woofer. Der Frequenzbereich beginnt bei 85 Hz, und der FS2P kann bei 16 Ohm und 70/100 V betrieben werden. Durch das elegante Gehäuse und die Montage mit Einpunktaufhängung eignet er sich für abgehängte Decken, geneigte Decken und andere Bauweisen, in denen eine abgehängte Montage der Lautsprecher zu bevorzugen ist.
Bose FreeSpace FS FS2P - Lautsprecher - für PA-System - 20 Watt - weiß, RAL 9003
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß, RAL 9003
Produkttyp
Lautsprecher - für PA-System
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
2 Aufhängeseil (4,5 m), 8 Kabelbinder, 2 Eingangspanel-Abdeckungen, 2 Sicherheitskabelbefestigungen
Kennzeichnung
NFPA 70, RoHS, CSA C22.1, NFPA 72, UL 1480, IEC 60268-5
Verbindungen
Anschlusstyp
Lautsprechereingang (6-pin Euroblock)
Lautsprechersystem
Medientyp
2 Lautsprecher
Empfindlichkeit
87 dB
Lautsprechertyp
Passiv
Steuerung
Leistungswahlschalter
Empfohlene Aufstellung
Innen, Aufhängung
Frequenzgang
83 - 19000 Hz
Nennimpedanz
16 Ohm
Integrierter Transformator
70V/100V- oder 16 Ohm-Betrieb
Abdeckungen
140°
Max. Ausgangspegel (max. SPL)
106 dB
Frequenzgang (-3 dB)
95 - 16000 Hz
Dauerstrom
20 Watt
Spitzenleistung
80 Watt
Einzelheiten des Lautsprechersystems
Treiberdetails
Lautsprecher: Breitbandtreiber - 57 mm (2.25")
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
4.06 kg
Maße und Gewicht
Breite
14.9 cm
Tiefe
18.3 cm
Höhe
14.9 cm
Gewicht
1.47 kg
... > DCI > Audio > Lautsprecher
Weitere Suchbegriffe: deckeneinbaulautsprecher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 443,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 527,32*
€ 627,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 520,80*
€ 619,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 504,08*
€ 599,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 472,00*
€ 561,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 443,21*
€ 527,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.