| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8549321 Herst.-Nr.: 77-81229 EAN/GTIN: 0840104239148 |
| |
|
| | |
| OtterBox Defender Series Pro Pack - Schutzhülle hintere Abdeckung für Tablet - widerstandsfähig - Polycarbonat, Kunstfaser - Schwarz - für Apple 10.9-inch iPad Air (4. Generation, 5. Generation) Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 5.6 cm | | Tiefe | 0.07 cm | | Höhe | 17.41 cm | | Farbe | Schwarz | | Material | Polycarbonat, Kunstfaser | | Widerstandsfähig | Ja | Tragetasche | Typ | Schutzhülle | | Funktionen | Integrierter Bildschirmschutz | | Empfohlene Verwendung | Für Tablet | | Schutz | Staubabweisend, schmutzabweisend, abriebfest, fallfest | | Deckelmerkmale | Standfunktion | | Abdeckungsart | Hintere Abdeckung | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple 10.9-inch iPad Air (4. Generation, 5. Generation) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, Wiederaufbereitete IT Technik, iPad Zubehör, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, tablet tasche ipad 10,9 zoll, tablet cover, ipad tablet cover |
| | |
| |