Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic HL 3761


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8548693
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     263951
EAN/GTIN:
     4006160639513
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Elektroheizer
Wohlige Wärme oder erfrischende Brise - der praktische Heizlüfter HL 3761 von Clatronic sorgt für optimale Luftzirkulation und mobile Wärme bei Ihnen Zuhause oder im Büro. Die Luft wird mit Hilfe des leistungsstarken Gebläses schnell und gleichmäßig im Raum verteilt. Neben zwei Heizstufen, einer Kaltstufe und einem stufenlos regelbaren Thermostat überzeugt das Gerät mit einem sicheren Stand, einem stabilen Tragegriff, einem Sicherheitskontaktschalter sowie einem Überhitzungsschutz.
Clatronic HL 3761 - Lüfter/Heizlüfter - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Produkttyp
Lüfter/Heizlüfter
Funktionen
Kühlend, Heizung
Sicherheitsmerkmale
Überhitzungsschutz, Sicherheitsschalter
Besondere Merkmale
Tragegriff enthalten
Heizkapazität
2000 W
Geschwindigkeitsstufen
Voreinstellungen
Verschiedenes
Kennzeichnung
Directive 2015/1188/EU
Abmessungen und Gewicht
Breite
19 cm
Tiefe
13 cm
Höhe
25 cm
Energieversorgung
Stromverbrauch
2000 W
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Hitzeeinstellungen Anz.
2
Steuerelemente
Drehrad
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 8 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 12 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.