Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Insta360 Sumo Stand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8548485
Hersteller:
     insta360.com
Herst.-Nr.:
     DINSSFP/A
EAN/GTIN:
     6970357851119
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibein stativ
Justiere die Standbeine in weiter Sumo-ähnlicher mittlerer oder hoher Position. Das ermöglicht Aufnahmen in nahezu jedem Gelände. Die abnehmbare Mittelsäule erleichtert Transport und Aufbewahrung. Die Beine haben einen maximalen Durchmesser von 33 mm. Da wackelt nichts.
Insta360 Sumo Stand - Stativ - für Insta360 Pro, Pro 2, Titan
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
2.15 kg
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Stativ
Material
Kohlefaser
Verschiedenes
Tragetasche
Tragetasche
Zubehör im Lieferumfang
3 Spikes
Stativ
Unterstützte Geräte
360° Actioncam
Merkmale
Integrierte Wasserwaage, Stativbeine mit verschiedenen Winkeln, Zubehörshaken
Max. Betriebshöhe
299.5 cm
Min Betriebshöhe
76.9 cm
Anzahl der Stativbeinabschnitte
2
Befestigung der Stativbeine
Drehverriegelung
Typ der Stativmittelsäule
Schiebetür
Merkmale der Stativmittelsäule
Abnehmbar, teleskopisch
Fußtyp
Gummifüße
Kopf
Stativmontage
1/4-Zoll- und 3/8-Zoll-Schraube
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Insta360 Pro, Pro 2, Titan
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 357,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,64*
€ 479,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,27*
€ 467,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,33*
€ 460,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,48*
€ 425,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.