Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OtterBox Defender Series Pro Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OtterBox Defender Samsung Galaxy Tab A7 - Schwarz - ProPack (ohne Verpackung - nachhaltig) - Tablet Schutzhülle - rugged
OtterBox Defender Samsung Galaxy Tab A7 - Schwarz - ProPack (ohne Verpackung - nachhaltig) - Tablet Schutzhülle - rugged
OtterBox Defender Samsung Galaxy Tab A7 - Schwarz - ProPack (ohne Verpackung - nachhaltig) - Tablet Schutzhülle - rugged
OtterBox Defender Samsung Galaxy Tab A7 - Schwarz - ProPack (ohne Verpackung - nachhaltig) - Tablet Schutzhülle - rugged
OtterBox Defender Samsung Galaxy Tab A7 - Schwarz - ProPack (ohne Verpackung - nachhaltig) - Tablet Schutzhülle - rugged
OtterBox Defender Samsung Galaxy Tab A7 - Schwarz - ProPack (ohne Verpackung - nachhaltig) - Tablet Schutzhülle - rugged
OtterBox Defender Samsung Galaxy Tab A7 - Schwarz - ProPack (ohne Verpackung - nachhaltig) - Tablet Schutzhülle - rugged
OtterBox Defender Samsung Galaxy Tab A7 - Schwarz - ProPack (ohne Verpackung - nachhaltig) - Tablet Schutzhülle - rugged
OtterBox Defender Samsung Galaxy Tab A7 - Schwarz - ProPack (ohne Verpackung - nachhaltig) - Tablet Schutzhülle - rugged
OtterBox Defender Samsung Galaxy Tab A7 - Schwarz - ProPack (ohne Verpackung - nachhaltig) - Tablet Schutzhülle - rugged
Artikel-Nr.:
     C1006-8547741
Hersteller:
     OtterBox
Herst.-Nr.:
     77-80627
EAN/GTIN:
     0840104231630
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
OtterBox Defender Series Pro Pack - Hintere Abdeckung für Tablet - Polycarbonat, Kunstfaser - Schwarz - für Samsung Galaxy Tab A7 (10.4 Zoll)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
17.88 cm
Tiefe
2.62 cm
Höhe
26.82 cm
Farbe
Schwarz
Material
Polycarbonat, Kunstfaser
Herstellergarantie
Service und Support
Lebensdauer
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Mitgeliefertes Zubehör
Ständer
Funktionen
Integrierter Bildschirmschutz
Empfohlene Verwendung
Für Tablet
Schutz
Staubabweisend, schmutzabweisend, abriebfest, fallfest, Stoßschutz
Abdeckungsart
Hintere Abdeckung
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung Galaxy Tab A7 (10.4 Zoll)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,86*
€ 73,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,73*
€ 72,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,52*
€ 68,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,42*
€ 63,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,19*
€ 62,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OtterBox
78-52552
ab € 9,42*
Zubehör
OtterBox
78-52647
ab € 11,34*
Zubehör
OtterBox
78-52646
ab € 9,81*
Zubehör
OtterBox
78-80348
ab € 10,19*
Zubehör
OtterBox
78-80349
ab € 10,21*
Zubehör
OtterBox
78-52723
ab € 13,21*
Zubehör
OtterBox
78-80483
ab € 15,43*
Zubehör
OtterBox
78-80484
ab € 15,43*
Zubehör
OtterBox
78-52724
ab € 19,16*
Zubehör
OtterBox
78-52654
ab € 9,79*
Zubehör
OtterBox
78-52651
ab € 9,82*
Zubehör
OtterBox
78-52655
ab € 11,73*
Zubehör
OtterBox
78-52652
ab € 11,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.