Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Remington Pro Big Curl CI5538


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8547733
Hersteller:
     Spectrum Brands
Herst.-Nr.:
     CI 5538 PRO BIG CURL
EAN/GTIN:
     4008496975754
Suchbegriffe:
Locken-Stab
Lockenbürste
Lockenstab
lockenstab remington
Der Pro Big Curl Lockenstab CI5538 ist ideal zum Stylen von natürlichen, großen Locken. Die exklusive antistatische Keramik-Turmalin-Beschichtung sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung sowie eine geringere statische Aufladung der Haare und seidigen Glanz. Ein digitales Display mit 8 verschiedenen Temperatureinstellungen sowie eine Aufheizzeit von nur 30 Sekunden runden die Funktionen des Pro Big Curl Lockenstabs CI5538 ab.
Remington Pro Big Curl CI5538 - Lockenstab
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Lockenstab
Kategorie
Haarpflege, Schönheit
Herstellergarantie
Garantie
3 Jahre
Garantiedetails
4 Jahre mit Produktregistrierung
Energieversorgung
Stromverbrauch
58 W
Kabel
Schwenken
Automatische Abschaltung
Ja
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
37.3 cm
Tiefe (Versand)
6 cm
Höhe (Versand)
13 cm
Gewicht (Versand)
592 g
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Indikatoren
Gebrauchsbereit
Timer-Einstellungen
60 Minuten bis zum automatischen Abschalten
Heizzeit
0.5 Minuten
Haarpflege
Technologie
Turmalin Keramik
Hitzeeinstellungen Anz.
8
Max. Temperatur
210 °C
Styler-Funktionen
Locken
Ionen-Generator
Ja
Fass Beschichtung
Keramik, Titanium
Kühlspitze
Ja
Stabdurchmesser
38 mm
Weitere Suchbegriffe: lockenbürste
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.