Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

goobay Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     767-SO-63972
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     44947
EAN/GTIN:
     4040849449475
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
goobay - Netzteil - 5 Watt - 1 A (USB) - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
3.77 cm
Tiefe
6.48 cm
Höhe
1.85 cm
Gewicht
25 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Netzteil
Verschiedenes
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Packungstyp
Polybeutel
Kennzeichnung
WEEE, IP20
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V
Gestellte Leistung
5 Watt
Merkmale
Überlastungsschutz, Kurzschlussschutz, Überhitzungsschutz
Geleistete Netzspannung
5 V
Elektrischer Strom max.
1 A
Eingangsanschlüsse
Eurostecker (Spannungsversorgung CEE 7/16)
Ausgabeanschlussstellen
4-polig USB Typ A
Menge Eingangsstecker
1
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
1918
pro Stück
€ 9,90*
ab € 3,24*
€ 5,03*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 3,48*
€ 5,41*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,38*
€ 6,37*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,39*
€ 8,07*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,88*
€ 15,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
57748
ab € 9,78*
Zubehör
Goobay
59357
ab € 9,46*
Zubehör
Goobay
61756
ab € 18,88*
Zubehör
Goobay
61758
ab € 12,79*
Zubehör
Goobay
61761
ab € 17,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.